Hubbell Wiring Device-kellems Hblds6 | สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อแบบปิด 600 Vac, 60 A | 4cv74 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6 สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อแบบปิด, 600 VAC, 60 A | AD6ZUQ 4CV74

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6 สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อแบบปิด, 600 VAC, 60 A

In Stock
รายการ: AD6ZUQ รุ่น: HBLDS6อ้างอิงข้าม: 4CV74

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿28,871 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ตัดการเชื่อมต่อที่แนบมา
แอมป์60
รูปแบบการติดต่อ3 สวท
คะแนนปัจจุบัน60
ความลึก5.9 "
ความเป็นฉนวนขั้นต่ำ 3000 VAC
Dimension11 x 7.75 x 5.94 "
หน้าที่หนัก
ความสูง5.94 "
HP50 แรงม้า @ 600 VAC
อัตราส่วน IP66
ความยาว11 "
วัสดุValox พร้อมฮาร์ดแวร์สแตนเลส
แม็กซ์ เอชพี50
ประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMA4, 4X, 12K
จำนวนเสา3
จำนวนสายไฟ5
อุณหภูมิในการใช้งาน-75 ถึง -40 องศาเซลเซียส
ระยะ3
แรงดันไฟฟ้า600 VAC
ความกว้าง7.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.66
ความสูงของเรือ (ซม.)14.99
ความยาวเรือ (ซม.)26.42
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.61
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • หลอมได้ / ไม่ละลาย (ไม่ละลาย)
  • ชุดประกอบที่เป็นกลาง (รวม)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นอัตราส่วน IPแอมป์รูปแบบการติดต่อความยาววัสดุแม็กซ์ เอชพีจำนวนเสาราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3VFD สวิทช์ตัดการเชื่อมต่อแบบปิด, 3 ขั้ว, 600 VAC, 30 A | AA7UZY 16R068 HBLDS3VFDสวิตช์ตัดการเชื่อมต่อที่แนบมาIP54303 สวท8.5 "Zalox พร้อมฮาร์ดแวร์สแตนเลส-3 เสา (3 ใบ)฿24,494
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS10 สวิทช์ตัดการเชื่อมต่อแบบปิด, 3 ขั้ว, 600 VAC, 100 A | AB9NFB 2EAV6 HBLDS10สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อที่แนบมา-1003 สวท11 "วาล็อกซ์503 เสา (3 ใบ)฿38,846
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS33ACNK สวิทช์ตัดการเชื่อมต่อแบบปิด, 3 ขั้ว, 600 VAC, 30 A | AB9NFD 2EAV8 HBLDS33ACNKสวิตช์ตัดการเชื่อมต่อที่แนบมา-304 สวท8.5 "วาล็อกซ์-3 เสา (3 ใบ)฿29,313
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3AC สวิทช์ตัดการเชื่อมต่อแบบปิด, 3 ขั้ว, 600 VAC, 30 A | AB9NFE 2EAV9 HBLDS3ACสวิตช์ตัดการเชื่อมต่อที่แนบมา-304 สวท8.5 "วาล็อกซ์-3 เสา (3 ใบ)฿22,597
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6AC สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อแบบปิด, 600 VAC, 60 A | AB9NFH 2EAW3 HBLDS6ACสวิตช์ตัดการเชื่อมต่อที่แนบมา-604 สวท11 "วาล็อกซ์-3 เสา (3 ใบ)฿32,962
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3 สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อแบบปิด, 3 ขั้ว, 600 VAC, 30 A AC8QHF 3D383 HBLDS3สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อที่แนบมา66303 สวท8.5 "Valox พร้อมฮาร์ดแวร์สแตนเลส153 เสา (3 ใบ)฿19,182
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS10AC สวิทช์ตัดการเชื่อมต่อแบบปิด, 3 ขั้ว, 600 VAC, 100 A | AD6ZUP 4CV73 HBLDS10ACสวิตช์ตัดการเชื่อมต่อที่แนบมา661003 สวท11 "Valox พร้อมฮาร์ดแวร์สแตนเลส-3฿45,152

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6 สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อแบบปิด, 600 VAC, 60 A
฿28,871 / หน่วย