Hubbell Wiring Device-kellems Hblmrw | ขั้วต่อขั้วเดี่ยว ตัวนำเดี่ยว ปลายสกรูตัวผู้ 300 - 400 A สีขาว | 2xb74 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ขั้วต่อขั้วเดี่ยว HBLMRW, ตัวนำเดี่ยว, ชุดปลายสกรู, ตัวผู้, 300-400 A, สีขาว | AC3XBF 2XB74

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLMRW คอนเนคเตอร์ขั้วเดียว ตัวนำเดี่ยว ปลายสกรูตัวหนอน ตัวผู้ 300 - 400 A สีขาว

In Stock
รายการ: AC3XBF รุ่น: HBLMRWอ้างอิงไขว้: 2XB74

รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
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
฿3,340 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้วต่อขั้วเดียว
แอมป์400AC / DC
แอมป์เอซี400
สายเคเบิล4 ถึง 4 / 0
ช่วงขนาดสายเคเบิล (นิ้ว)เพื่อ 0.46 1.02
สีขาว
วัสดุตัวนำทองเหลือง
คะแนนปัจจุบัน400
เงื่อนไขการเปิดรับแสงแห้งในร่ม
เพศชายเพศหญิงชาย
วัสดุเทอร์โม
การติดแผงหน้าปัด
สไตล์การติดตั้งสกรู
คะแนน NEMA3R, 4X, 12K
จำนวนเสา1
ระยะ1
สไตล์อุปกรณ์เสาเดียวจมูกเรียว
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลสกรูคู่
ชนิดภาพเขียนอุปกรณ์เสาเดียว
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600VAC / 250VDC
วัตต์240000
ขนาดสายไฟ# 4 - # 4/0 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8536904000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีการเชื่อมต่อเทอร์มินัลราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLMRBK Single Pole Connector, Single Conductor, Set Screw End, Male, 300-400 A, Black | AC3XAW 2XB65 HBLMRBKBlackสกรูคู่฿3,340
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ขั้วต่อขั้วเดี่ยว HBLMRBL, ตัวนำเดี่ยว, ชุดปลายสกรู, ตัวผู้, 300-400 A, สีน้ำเงิน | AC3XAX 2XB66 HBLMRBLสีน้ำเงินสกรูคู่฿3,306
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLMRGN Single Pole Connector, Single Conductor, Set Screw End, Male, 300-400 A, Green | AC3XAY 2XB67 HBLMRGNสีเขียวสกรูคู่฿3,340
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ขั้วต่อขั้วเดี่ยว HBLMRR, ตัวนำเดี่ยว, ชุดปลายสกรู, ตัวผู้, 300-400 A, สีแดง | AC3XAZ 2XB68 HBLMRRสีแดงสกรูคู่฿2,684
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLMRSBK Single Pole Connector, Single Conductor, Thread End, Male, 300-400 A, Black | AC3XBA 2XB69 HBMRSBKBlackแกน฿3,340
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ขั้วต่อขั้วเดี่ยว HBLMRSBL, ตัวนำเดี่ยว, ปลายเกลียว, ตัวผู้, 300 - 400 A, สีน้ำเงิน | AC3XBB 2XB70 HBLRSBLสีน้ำเงินแกน฿3,322
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLMRSGN Single Pole Connector, Single Conductor, Thread End, Male, 300-400 A, Green | AC3XBC 2XB71 HBLRSGNสีเขียวแกน฿3,340

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLMRW คอนเนคเตอร์ขั้วเดียว ตัวนำเดี่ยว ปลายสกรูตัวหนอน ตัวผู้ 300 - 400 A สีขาว
฿3,340 / หน่วย