HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLS460B5W Iec ขาและปลอกเข้า, 60 A, 600 VAC, 3 ขั้ว
รายการ: BD4GVN
รุ่น: HBLS460B5W
฿20,693 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | IEC Pin และ Sleeve Inlet |
สี | Black |
คะแนนปัจจุบัน | 60 |
จำนวนเสา | 3 |
จำนวนสายไฟ | 4 |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 600 VAC |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.