HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLS530P9W ปลั๊กขาและปลอก Iec, ตัวผู้, 30 A, 120 - 208 V, 4 ขั้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | IEC Pin และ Sleeve Plug |
สี | สีน้ำเงิน |
คะแนนปัจจุบัน | 30 / 32 |
จำนวนเสา | 4 |
จำนวนสายไฟ | 5 |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 120 / 208 VAC |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.