HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT102191M1 Cabletrak(r) ความยาว 1 ฟุต กว้าง 1.44 นิ้ว - แพ็คละ 30 ชิ้น
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เคเบิ้ลทรัค (R) |
ความสูงของช่อง | 0.75 "/ 19.1 มม |
ความกว้างของช่อง | 1" |
ความสูงของช่อง | 0.75 " |
ความกว้างของช่อง | 1" |
สี | Black |
วัสดุคานประตู | ไนลอนเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส |
ความสูง | 1" |
ความยาว | 1" |
วัสดุ | ไนลอนเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส |
สูงสุด สายเคเบิล Dia. | 0.38 " |
ความกว้างภายนอก | 1.44 " |
UPC | 783585343433 |
ความกว้าง | 1.44 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.23 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.69 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 65.79 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.43 |
รหัส HS | 8487900080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความสูงของช่อง | ความกว้างของช่อง | ความสูง | ความยาว | ความกว้างภายนอก | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCT101141 | 0.75 "/ 19.1 มม | 0.59 " | 1" | 1" | 1.03 " | 1.03 " | ฿1,969 | |
HCT161191 | 1.00 "/ 25.4 มม | 1.5 " | 1.62 " | 1" | 2.12 " | 2.12 " | ฿2,399 | |
HCT161341 | 1.00 "/ 25.4 มม | 1.5 " | 1.62 " | 1" | 2.12 " | 2.12 " | ฿2,690 | |
HCT161341M1 | 1.00 "/ 25.4 มม | 1.5 " | 1.62 " | 1" | 2.12 " | 2.12 " | - | RFQ
|
HCT16134M | 1.00 "/ 25.4 มม | 1.5 " | 1.62 " | 5ft | 2.12 " | 2.12 " | ฿10,950 | |
HCT162191 | 1.00 "/ 25.4 มม | 2.28 " | 1.62 " | 1" | 2.91 " | 2.91 " | ฿2,312 | |
HCT162341 | 1.00 "/ 25.4 มม | 2.28 " | 1.62 " | 1" | 2.91 " | 2.91 " | ฿2,861 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.