HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HDH30BK สาย HDMI แนวนอน สีดำ ความยาว 30 ฟุต
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สาย HDMI |
วัสดุถักเปีย | ทองแดงถัก |
ขนาดตัวนำ | # 33 AWG |
คะแนนปัจจุบัน | 0.5 |
จำนวนตัวนำ | 15 |
ภายนอก Dia. | 0.375 " |
ความต้านทาน | สูงสุด 30 mili ohms |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 40 kV |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.