TORK Photocontrol, หมุนได้ 180 องศา, การติดตั้งท่อร้อยสาย 1/2 "
สไตล์ | รุ่น | สี | ความลึก | ความยาว | แม็กซ์ วัตต์ | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2001 | สีเทา | 1.625 " | 4.5 " | 2000 | 120 VAC | 1.625 | ฿1,117 | |
A | 2002 | สีเทา | 1.625 " | 4.5 " | เพื่อ 3470 4620 | 208 ถึง 277 VAC | 1.625 | ฿1,862 | |
B | 2021 | สีเทา | 1.625 " | 4.875 " | 2000 | 120 VAC | 1 1/4 ถึง 1 5/8 " | ฿1,773 | |
B | 2022 | สีเทา | 1.625 " | 4.875 " | เพื่อ 3470 4620 | 208 ถึง 277 VAC | 1 1/4 ถึง 1 5/8 " | ฿1,912 | |
C | 2018 | สีน้ำตาล | 2.5 " | 3.5 " | 7500 | 480 VAC | 1.75 " | ฿2,517 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กรรไกรตัดเฉือนเครื่องจักรกล
- ไขควงไร้สาย
- ตัวสะท้อนโดเมนเวลา
- ดอกสว่านปลายคู่
- ท่อตรวจจับก๊าซและอุปกรณ์ปั๊ม
- ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์เสริม
- ระบบอัดอากาศ
- เครื่องกำจัดและเครื่องจ่ายอาหาร
- อุดรูรั่ว
- คู่มือการใช้งาน
- RINGERS GLOVES ถุงมือกันกระแทก
- WESTWARD ดอกสว่านค้อน
- SHARKBITE สารทำให้แข็ง PEX
- BUSSMANN C22M ซีรี่ส์ฟิวส์อังกฤษและ IEC
- AME INTERNATIONAL เพื่อนร่วมดิสก์
- VERMONT GAGE Go เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 1 5/16-18 Unef
- SLOAN ปลั๊ก
- LITHONIA LIGHTING ติดตั้งบันได LED
- LOVEJOY ประกอบอ่างเก็บน้ำ
- TIMKEN ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแกนความเร็วสูง