Tork 2018 | โฟโตคอนโทรล สไวเวล 480v Spst | 23nx06 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TORK 2018 Photocontrol หมุน 480v Spst | AF7YUN 23NX06

TORK 2018 โฟโต้คอนโทรลหมุนได้ 480v Spst

In Stock
รายการ: AF7YUN รุ่น: 2018ข้ามอ้างอิง: 23NX06
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
฿2,588 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโฟโตคอนโทรล
สีสีน้ำตาล
รูปแบบการติดต่อศปภ
ความลึก2.5 "
ประเภทของอุปกรณ์กันฝน
เทียนเท้าดับเพื่อ 3 15
เทียนเท้าบนเพื่อ 1 5
วัสดุที่ใช้ผลิตเล็กซาน (R)
ความยาว3.5 "
สูงสุด บัลลาสต์แอมป์10
สูงสุด แอมป์หลอดไส้15
แม็กซ์ วัตต์7500
การติดหมุนได้ 180 องศา, ท่อร้อยสาย 1/2 "
คะแนน NEMAไม่ได้รับการจัดอันดับ
การตั้งค่าพลบค่ำถึงรุ่งสาง
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 140 องศา F
แรงดันไฟฟ้า480 VAC
ความกว้าง1.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.59
รหัส HS8536507000

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: โดมโปร่งแสง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีความลึกความยาวแม็กซ์ วัตต์แรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
TORK 2001 โฟโตคอนโทรล 1/2 นิ้วท่อร้อยสายไฟล้าง 120vac | AD8EUW 4JNP5 2001สีเทา1.625 "4.5 "2000120 VAC1.625฿1,169
TORK 2002 Photocontrol 1/2 นิ้วท่อร้อยสายไฟ 208 ถึง 277vac | AD8EUX 4JNP6 2002สีเทา1.625 "4.5 "เพื่อ 3470 4620208 ถึง 277 VAC1.625฿1,548
TORK 2021 Photocontrol 1/2 นิ้ว Conduit Flush 120vac | AD8EUY 4JNP7 2021สีเทา1.625 "4.875 "2000120 VAC1 1/4 ถึง 1 5/8 "฿1,469
TORK 2022 Photocontrol 1/2 Inch Conduit Flush 208 ถึง 277vac | AD8EUZ 4JNP8 2022สีเทา1.625 "4.875 "เพื่อ 3470 4620208 ถึง 277 VAC1 1/4 ถึง 1 5/8 "฿1,670

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TORK 2018 โฟโต้คอนโทรลหมุนได้ 480v Spst
฿2,588 / หน่วย