Tork 2021 | โฟโตคอนโทรล 1/2 นิ้ว ท่อร้อยสายฟลัช 120vac | 4jnp7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TORK 2021 Photocontrol 1/2 นิ้ว Conduit Flush 120vac | AD8EUY 4JNP7

TORK 2021 โฟโต้คอนโทรล ท่อร้อยสายไฟ 1/2 นิ้ว ฟลัช 120vac

In Stock
รายการ: AD8EUY รุ่น: 2021ข้ามอ้างอิง: 4JNP7
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
฿1,773 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโฟโตคอนโทรล
สีสีเทา
รูปแบบการติดต่อศปภ
ความลึก1.625 "
ประเภทของอุปกรณ์กันฝน
เทียนเท้าดับเพื่อ 3 15
เทียนเท้าบนเพื่อ 1 5
วัสดุที่ใช้ผลิตเล็กซาน (R)
ความยาว4.875 "
สูงสุด บัลลาสต์แอมป์15
สูงสุด แอมป์หลอดไส้16.7
แม็กซ์ วัตต์2000
การติดหมุนได้ 180 องศา, ท่อร้อยสาย 1/2 "
คะแนน NEMAไม่ได้รับการจัดอันดับ
การตั้งค่าเปิดตอนค่ำ ปิดตอนรุ่งสาง
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 140 องศา F
แรงดันไฟฟ้า120 VAC
ความกว้าง1 1/4 ถึง 1 5/8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)10.64
ความยาวเรือ (ซม.)5.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.76
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Waterproof

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีความลึกความยาวแม็กซ์ วัตต์แรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
TORK 2001 โฟโตคอนโทรล 1/2 นิ้วท่อร้อยสายไฟล้าง 120vac | AD8EUW 4JNP5 2001สีเทา1.625 "4.5 "2000120 VAC1.625฿1,117
TORK 2002 Photocontrol 1/2 นิ้วท่อร้อยสายไฟ 208 ถึง 277vac | AD8EUX 4JNP6 2002สีเทา1.625 "4.5 "เพื่อ 3470 4620208 ถึง 277 VAC1.625฿1,862
TORK 2022 Photocontrol 1/2 Inch Conduit Flush 208 ถึง 277vac | AD8EUZ 4JNP8 2022สีเทา1.625 "4.875 "เพื่อ 3470 4620208 ถึง 277 VAC1 1/4 ถึง 1 5/8 "฿1,912
TORK 2018 Photocontrol หมุน 480v Spst | AF7YUN 23NX06 2018สีน้ำตาล2.5 "3.5 "7500480 VAC1.75 "฿2,517

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TORK 2021 โฟโต้คอนโทรล ท่อร้อยสายไฟ 1/2 นิ้ว ฟลัช 120vac
฿1,773 / หน่วย