HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HPMA05106 ปลั๊กเข้ามุม ตัวผู้ พร้อมสาย 6 ฟุต 5 ขั้ว
รายการ: CE6VEV
รุ่น: HPMA05106
฿3,291 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลั๊กมุม |
สี | Black |
ประเภทตัวนำ | ทองแดง |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 1.03 " |
ประเภทแจ็คเก็ต | ซออู้ |
จำนวนตัวนำ | 5 |
ช่วงอุณหภูมิ | -20 ถึง 105 องศาเซลเซียส |
รุ่น | ขนาดสายเคเบิล | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ประเภทแจ็คเก็ต | จำนวนตัวนำ | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMA02103 | - | - | 1.03 " | ซออู้ | 2 | - | ฿1,325 | RFQ
|
HCMA02106 | - | - | 1.03 " | ซออู้ | 2 | - | ฿1,588 | RFQ
|
HCMA02112 | - | - | 1.03 " | ซออู้ | 3 | - | ฿2,099 | RFQ
|
HCMA03103 | - | - | 1.03 " | ซออู้ | 3 | - | ฿1,493 | RFQ
|
HCMA03106 | - | - | 1.03 " | ซออู้ | 3 | - | ฿1,786 | RFQ
|
HCMA031100 | - | - | 1.03 " | ซออู้ | 3 | - | ฿11,809 | RFQ
|
HCMA03112 | - | - | 1.03 " | ซออู้ | 3 | - | ฿2,373 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.