Hubbell Wiring Device-kellems Ig20cri | เต้ารับตรง ดูเพล็กซ์ 20a 125v มีสายด้านข้าง สีงาช้าง | 4ftw6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20CRI เต้ารับแบบตรง, ดูเพล็กซ์, 20A 125V, มีสายด้านข้าง, งาช้าง | AD7PJQ 4FTW6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20CRI เต้ารับตรง ดูเพล็กซ์ 20A 125V มีสายด้านข้าง สีงาช้าง

In Stock
รายการ: AD7PJQ รุ่น: IG20CRIอ้างไขว้: 4FTW6
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
฿612 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่รองรับ
แอมป์20
แอพลิเคชันสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมทางการค้า
สีงาช้าง
การเชื่อมต่อสายด้านข้าง
คะแนนปัจจุบัน20
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชสายด้านข้าง
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
เกรดเชิงพาณิชย์
ความสูง3.28 "
HP1
ความยาว1.32 "
วัสดุไนลอน
แม็กซ์ เอชพี1
ประเภทการติดตั้งเปี่ยม
การกำหนดค่า NEMA5-20R
คะแนน NEMA5-20R
จำนวนแก๊ง1
จำนวนเสา2 เสา
จำนวนสายไฟ3 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศาเซลเซียสโดยไม่มีผลกระทบ
ประเภท Outletดูเพล็กซ์
ระยะเฟส
ไฟแสดงสถานะไม่
แยง. คำอธิบายพื้นผิวเรียบแยก
การป้องกันไฟกระชากไม่
แรงดันไฟฟ้า125 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้าV 125
วัตต์W 2500
ทนต่อสภาพอากาศไม่
ความกว้าง1.06 "
ขนาดสายไฟ# 12 AWG ถึง # 10 AWG
วิธีการเดินสายไฟด้าน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)20.83
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • สายดิน 2 ขั้ว 3 สายทนต่อการกัดกร่อน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนน NEMAแอมป์สีความกว้างขนาดสายไฟการเชื่อมต่อคะแนนปัจจุบันHPราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15CR เต้ารับแบบตรง, ดูเพล็กซ์, 15A 125V, มีสายด้านข้าง, สีส้ม | AD7HWQ 4ENH2 IG15CR5-15R15ส้ม0.83 "# 14 AWG ถึง # 10 AWGขั้วต่อสกรูแบบมีสายด้านข้าง151/2฿605
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15CRI เต้ารับแบบตรง, ดูเพล็กซ์, 15A 125V, มีสายด้านข้าง, งาช้าง | AD7HWT 4ENH5 IG15CRI5-15R15งาช้าง0.83 "# 14 AWG ถึง # 10 AWGขั้วต่อสกรูแบบมีสายด้านข้าง151/2฿605
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15CRWHI เต้ารับแบบตรง ดูเพล็กซ์ 15A 125V มีสายด้านข้าง สีขาว | AD7HWU 4ENH7 IG15CRWHI5-15R15ขาว0.83 "# 14 AWG ถึง # 10 AWGขั้วต่อสกรูแบบมีสายด้านข้าง151/2฿605
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20CR เต้ารับแบบตรง, ดูเพล็กซ์, 20A 125V, มีสายด้านข้าง, สีส้ม | AD7HXA 4ENJ5 IG20CR5-20R20ส้ม1.06 "# 12 AWG ถึง # 10 AWGสายด้านข้าง201฿634
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20CRGRY เต้ารับตรง, ดูเพล็กซ์, 20A 125V, มีสายด้านข้าง, เทา | AD7PJP 4FTW5 IG20CRGRY5-20R20สีเทา1.06 "# 12 AWG ถึง # 10 AWGสายด้านข้าง201฿613
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20CRLA Straight Receptacle, Duplex, 20A 125V, Side Wired, Light Almond AD7PJR 4FTW7 IG20CRLA5-20R20อัลมอนด์ไลท์1.06 "# 12 AWG ถึง # 10 AWGสายด้านข้าง201฿613
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20CRWHI เต้ารับแบบตรง, ดูเพล็กซ์, 20A 125V, มีสายด้านข้าง, สีขาว | AD7PJT 4FTW8 IG20CRWHI5-20R20ขาว1.06 "# 12 AWG ถึง # 10 AWGสายด้านข้าง201฿613

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20CRI เต้ารับตรง ดูเพล็กซ์ 20A 125V มีสายด้านข้าง สีงาช้าง
฿612 / หน่วย