Hubbell Wiring Device-kellems Ig2510 | เต้ารับฟลัชเดี่ยว, 20a, 3 เฟส, 120/208vac, 4 เสา, 5 สายกราวด์ | 2xtf5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2510 Single Flush Receptacle, 20A, 3 Phase, 120 / 208VAC, 4 Pole, 5 Wire Grounding | AC3ZFT 2XTF5

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2510 เต้ารับเดี่ยว 20A 3 เฟส 120/208VAC 4 ขั้ว 5 สายดิน

In Stock
รายการ: AC3ZFT รุ่น: IG2510การอ้างอิงโยง: 2XTF5
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
฿4,046 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเต้ารับที่มีพื้นดินแยก
แอมป์20
สีส้ม
การเชื่อมต่อขั้วต่อสกรูแบบมีสายด้านหลังและด้านข้าง
คะแนนปัจจุบัน20
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชขั้วต่อสกรูแบบมีสายด้านหลังและด้านข้าง
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
เกรดด้านอุตสาหกรรม
ความสูง1.23 "
HP2
อัตราส่วน IP20
ความยาว3.28 "
วัสดุไนลอน
แม็กซ์ เอชพี2
การติดสกรูยึด
ประเภทการติดตั้งFlush Mount
การกำหนดค่า NEMAL21-20R
คะแนน NEMA21-20R
จำนวนเสา4
จำนวนสายไฟสายดิน 5 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ
ระยะ3 เฟส WYE
ชนิดภาพเขียนไม่หุ้ม
UPC994137879106
แรงดันไฟฟ้า120 / 208 VAC
วัตต์W 4160
ความกว้าง1.7 "
ขนาดสายไฟ# 16 AWG ถึง # 8 AWG
ประเภทลวดStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)8.38
ความยาวเรือ (ซม.)23.88
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: With Isolated Ground

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHPแอมป์สีความยาววัสดุแม็กซ์ เอชพีการกำหนดค่า NEMAคะแนน NEMAราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2340 Single Flush Receptacle, 20A, 480VAC, 2 Pole, 3 Wire Grounding, Isolated Ground | อุปกรณ์สายไฟ HUBBELL AC3ZFQ 2XTF3 IG2340320ส้ม3.28 "ไนลอน5L8-20R8-20R฿3,038
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2420 Single Flush Receptacle, 20A, 3 Phase, 250VAC, 3 ขั้ว, 4 สายกราวด์ | AC3ZFR 2XTF4 IG2420320ส้ม3.28 "ไนลอน3L15-20R15-20R฿3,698
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2710 Flush Receptacle, 30A, 125 / 250V, 3-Pole, 4-Wire Grounding | AC3ZFU 2XTF6 IG2710230ส้ม3.28 "ไนลอน2L14-30RL14-30R฿5,661
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2720 Flush Receptacle, 30A, 3-Phase, Delta, 250VAC, 3-Pole, 4-Wire Grounding | อุปกรณ์สายไฟ HUBBELL AC3ZFV 2XTF7 IG2720330ส้ม3.28 "ไนลอน3L15-30RL15-30R฿6,040
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG4550A เต้ารับดูเพล็กซ์, 15A, 250V, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AD7ARL 4D319 ไอจี4550เอ1.515ส้ม3.29 "เทอร์โม1.5L6-15RL6-15R฿3,113
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2310 Single Flush Receptacle, 20A, 125V, 2-Pole, 3-Wire Grounding | อุปกรณ์สายไฟ HUBBELL AE7LHF 5Z900 IG2310120ส้ม3.28 "ไนลอน1L5-20R5-20R฿2,777
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2610 เต้ารับแบบฝัง, 30A, 125V, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AE7LHJ 5Z903 IG2610230ส้ม3.28 "ไนลอน2L5-30RL5-30R฿4,107

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2510 เต้ารับเดี่ยว 20A 3 เฟส 120/208VAC 4 ขั้ว 5 สายดิน
฿4,046 / หน่วย