Hubbell Wiring Device-kellems Ig5262 | เต้ารับตรง ดูเพล็กซ์ กราวด์แยก 15a 125v สีส้ม 1 Pk | 5a075 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

อุปกรณ์สายไฟ HUBBELL-KELLEMS IG5262 เต้ารับตรง, ดูเพล็กซ์, กราวด์แยก, 15A 125V, สีส้ม, 1 Pk AE2YVR 5A075

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5262 เต้ารับตรง ดูเพล็กซ์ กราวด์แยก 15A 125V สีส้ม 1 ชิ้น

In Stock
รายการ: AE2YVR รุ่น: IG5262ข้ามอ้างอิง: 5A075
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
฿2,987 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่รองรับ
แอมป์15
แอพลิเคชันสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม
สีส้ม
การเชื่อมต่อขั้วต่อสกรูแบบมีสายด้านหลังและด้านข้าง
คะแนนปัจจุบัน15
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชขั้วต่อสกรูแบบมีสายด้านหลังและด้านข้าง
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
หน้าที่หนัก
เกรดสเปค
ความสูง1.05 "
HP1/2
ความยาว3.28 "
วัสดุไนลอน
แม็กซ์ เอชพี0.5
ประเภทการติดตั้งเปี่ยม
การกำหนดค่า NEMA5-15R
คะแนน NEMA5-15R
จำนวนแก๊ง1
จำนวนเสา2 เสา
จำนวนสายไฟ3 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศาเซลเซียสโดยไม่มีผลกระทบ
ประเภท Outletดูเพล็กซ์
ระยะเฟส
ไฟแสดงสถานะไม่
การป้องกันไฟกระชากไม่
UPC783585756530
แรงดันไฟฟ้า125 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้าV 125
วัตต์W 1875
ทนต่อสภาพอากาศไม่
ความกว้าง1.33 "
ขนาดสายไฟ# 14 AWG ถึง # 10 AWG
วิธีการเดินสายไฟด้านหลังและด้านข้าง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)9.91
ความยาวเรือ (ซม.)4.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • สายดิน 2 ขั้ว 3 สาย

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงชิ้นประเภท Outletความกว้างราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5261 เต้ารับใบมีดแบบตรง, สายดิน 2-P 3-W, 15A 125V, 5-15R, สีส้ม, 1 ชิ้น | AC8QHJ 3D400 IG52611.19 "เต้ารับที่มีพื้นดินแยกเดียว1.63 "฿3,305

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5262 เต้ารับตรง ดูเพล็กซ์ กราวด์แยก 15A 125V สีส้ม 1 ชิ้น
฿2,987 / หน่วย