Hubbell Wiring Device-kellems Ig5352i | เต้ารับตรง ดูเพล็กซ์ 20a 125v สีงาช้าง มีสายด้านหลังและด้านข้าง 1 Pk | 4fty6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5352I เต้ารับแบบตรง, ดูเพล็กซ์, 20A 125V, งาช้าง, มีสายด้านหลังและด้านข้าง, 1 Pk | AD7PKA 4FTY6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5352I เต้ารับตรง ดูเพล็กซ์ 20A 125V สีงาช้าง มีสายด้านหลังและด้านข้าง 1 ชิ้น

In Stock
รายการ: AD7PKA รุ่น: IG5352Iอ้างอิงข้าม: 4FTY6
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
฿1,063 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่รองรับ
แอมป์20
แอพลิเคชันสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม
สีงาช้าง
การเชื่อมต่อขั้วต่อสกรูแบบมีสายด้านหลังและด้านข้าง
คะแนนปัจจุบัน20
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชขั้วต่อสกรูแบบมีสายด้านหลังและด้านข้าง
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
หน้าที่หนัก
เกรดด้านอุตสาหกรรม
ความสูง1.07 "
HP1
ความยาว3.28 "
วัสดุไนลอน
แม็กซ์ เอชพี1
ประเภทการติดตั้งเปี่ยม
การกำหนดค่า NEMA5-20R
คะแนน NEMA5-20R
จำนวนแก๊ง1
จำนวนเสา2 เสา
จำนวนสายไฟ3 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C โดยไม่มี Impact องศา C
ประเภท Outletดูเพล็กซ์
ระยะเฟส
ไฟแสดงสถานะไม่
แยง. คำอธิบายหน้าเนียน
การป้องกันไฟกระชากไม่
UPC783585146812
แรงดันไฟฟ้า125 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้าV 125
วัตต์W 2500
ทนต่อสภาพอากาศไม่
ความกว้าง1.57 "
ขนาดสายไฟ# 12 AWG ถึง # 10 AWG
วิธีการเดินสายไฟด้านหลังและด้านข้าง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)20.83
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • สายดิน 2 ขั้ว 3 สาย

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นแอมป์แอพลิเคชันสิ่งแวดล้อมวัสดุแม็กซ์ เอชพีการกำหนดค่า NEMAคะแนน NEMAอุณหภูมิในการใช้งานราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5262GY เต้ารับตรง, ดูเพล็กซ์, กราวด์แยก, 15A 125V, เทา, 1 Pk | AC8QHK 3D401 IG5262GYที่รองรับ15ใช้งานหนักสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม / รุนแรงไนลอน0.55-15R5-15Rต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศาเซลเซียสโดยไม่มีผลกระทบ฿2,636
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5361 เต้ารับใบมีดแบบตรง, สายดิน 2-P 3-W, 20A 125V, 5-20R, สีส้ม, 1 Pk | AC8QHM 3D404 IG5361เต้ารับที่มีพื้นดินแยก20สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมไนลอน / PET เสริม15-20R5-20Rต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศาเซลเซียสโดยไม่มีผลกระทบ฿3,163
อุปกรณ์สายไฟ HUBBELL-KELLEMS IG5362I เต้ารับใบมีดแบบตรง, สายดิน 2-P 3-W, 20A 125V, 5-20R, Ivory, 1 Pk | AC8QHN 3D406 ig5362iเต้ารับที่มีพื้นดินแยก20สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมไนลอน15-20R5-20Rต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศาเซลเซียสโดยไม่มีผลกระทบ฿3,059
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5352 เต้ารับตรง, ดูเพล็กซ์, 20A 125V, สีส้ม, สายด้านหลังและด้านข้าง, 1 ชิ้น | AD7PJY 4FTY3 IG5352ที่รองรับ20สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมไนลอน15-20R5-20Rต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C โดยไม่มี Impact องศา C฿1,063
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5352GY เต้ารับตรง, ดูเพล็กซ์, 20A 125V, เทา, สายด้านหลังและด้านข้าง, 1 Pk | AD7PJZ 4FTY5 IG5352GYที่รองรับ20สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมไนลอน15-20R5-20Rต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C โดยไม่มี Impact องศา C฿1,063
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5352LA เต้ารับแบบตรง, ดูเพล็กซ์, 20A 125V, อัลมอนด์ไลท์, มีสายด้านหลังและด้านข้าง, 1 Pk | AD7PKB 4FTY7 IG5352LAที่รองรับ20สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมไนลอน15-20R5-20Rต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C โดยไม่มี Impact องศา C฿1,063
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5352W เต้ารับตรง, ดูเพล็กซ์, 20A 125V, สีขาว, สายด้านหลังและด้านข้าง, 1 ชิ้น AD7PKC 4FTY8 IG5352Wที่รองรับ20สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมไนลอน15-20R5-20Rต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C โดยไม่มี Impact องศา C฿1,063

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5352I เต้ารับตรง ดูเพล็กซ์ 20A 125V สีงาช้าง มีสายด้านหลังและด้านข้าง 1 ชิ้น
฿1,063 / หน่วย