HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN5100EM ภายใน
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เปลี่ยนภายใน |
สี | Black |
คะแนนปัจจุบัน | 100 |
ความเป็นฉนวน | ขั้นต่ำ 3000 V. |
เงื่อนไขการเปิดรับแสง | ไม่รั่ว |
วัสดุ | เทอร์โม |
สไตล์การติดตั้ง | สกรู |
จำนวนเสา | 4 |
จำนวนสายไฟ | 5 |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 347 / 600 VAC |
ขนาดสายไฟ | # 3 - # 1/0 AWG |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.63 |
รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | วัสดุ | จำนวนเสา | จำนวนสายไฟ | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ขนาดสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN320AF | 20 | แข็ง | 2 | 3 | 125 VAC | - | ฿7,366 | |
ใน320น | 20 | เทอร์โม | 2 | 3 | 125 VAC | # 14 - # 10 AWG | ฿7,366 | |
IN330BF | 30 | แข็ง | 2 | 3 | 220 - 240 โวลต์ | - | ฿9,448 | |
IN420CF | 20 | แข็ง | 3 | 4 | 125 โวลต์, 250 VAC | - | ฿7,951 | |
IN420CM | 20 | เทอร์โม | 3 | 4 | 125 โวลต์, 250 VAC | # 14 - # 10 AWG | ฿7,951 | |
IN430CF | 30 | แข็ง | 3 | 4 | 125 / 250 VAC | - | ฿11,928 | |
IN430CM | 30 | เทอร์โม | 3 | 4 | 125 / 250 VAC | # 12 - # 10 AWG | ฿11,928 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.