HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS LVPR1500R เซ็นเซอร์ตรวจจับการเข้าพัก, พาสซีฟอินฟราเรด, 120-347VAC, ตัวยึดเพดาน, 1500 ตารางฟุต
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เซ็นเซอร์ตรวจจับการเข้าพัก |
สี | ขาว |
คุ้มครอง | 1500 ตารางฟุต |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 4.5 " |
เวลา | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ |
ความสูง | 3.4 " |
ช่วงความชื้น | % 0 95 ไป% |
ตัวบ่งชี้ | PIR LED สีแดง |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 120-347 VAC |
ประเภทการติดตั้ง | เพดาน |
วัสดุ | อะคริโลไนไตรล์บิวแทนซ์สไตรีน - เทอร์โมพลาสติกโพลีเมอร์ |
การติด | สกรูยึด |
ความสูงของการติดตั้ง | 8-12' |
ประเภทการติดตั้ง | ยึดเพดาน |
อุณหภูมิในการใช้งาน | 32 องศาฟาเรนไฮต์ ถึง 104 องศาฟาเรนไฮต์ |
ความไว | Adaptive 0 ถึง 100% |
ชนิดเซนเซอร์ | อินฟราเรดแบบพาสซีฟ |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ พิสัย | -20 องศา F ถึง 150 องศา ฉ |
เวลาล่าช้า | ด้วยมือ |
ช่วงจับเวลา | 30 วินาที ถึง 30 นาที |
UPC | 783585181271 |
มุมมอง | องศา 360 |
แรงดันไฟฟ้า | 277 VAC |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 120-347 VAC |
วัตต์ที่ 120V | 800/1000 |
วัตต์ที่ 277V | 1800 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.19 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 8.13 |
รหัส HS | 8536509065 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทการติดตั้ง | สี | คุ้มครอง | อุณหภูมิในการใช้งาน | ชนิดเซนเซอร์ | เวลาล่าช้า | ช่วงจับเวลา | มุมมอง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอทีพี1500ซี | ยึดเพดาน | ขาว | 1500 ตารางฟุต | 32 องศาฟาเรนไฮต์ ถึง 104 องศาฟาเรนไฮต์ | อินฟราเรดแบบพาสซีฟ | Adaptive / คู่มือ | 8 ถึง 40 นาที | องศา 360 | ฿10,927 | ||
ATP1500CRP | ยึดเพดาน | ขาว | 1500 ตารางฟุต | 32 องศาฟาเรนไฮต์ ถึง 104 องศาฟาเรนไฮต์ | อินฟราเรดแบบพาสซีฟ | Adaptive / คู่มือ | 8 ถึง 40 นาที | องศา 360 | ฿13,146 | ||
ATP1600WRP | ติดผนัง | ขาว | 1600 ตารางฟุต | 32 องศาฟาเรนไฮต์ ถึง 104 องศาฟาเรนไฮต์ | อินฟราเรดแบบพาสซีฟ | Adaptive / คู่มือ | 8 ถึง 40 นาที | องศา 115 | ฿10,740 | ||
ATU1000CRP | ยึดเพดาน | ขาว | 1000 ตารางฟุต | 32 องศาฟาเรนไฮต์ ถึง 104 องศาฟาเรนไฮต์ | ล้ำเสียง | Adaptive / คู่มือ | 8 ถึง 40 นาที | องศา 180 | ฿16,784 | ||
เอทียู2000ซี | ยึดเพดาน | ขาว | 2000 ตารางฟุต | 32 องศาฟาเรนไฮต์ ถึง 104 องศาฟาเรนไฮต์ | ล้ำเสียง | Adaptive / คู่มือ | 8 ถึง 40 นาที | องศา 360 | ฿16,072 | ||
ATU2000CRP | ยึดเพดาน | ขาว | 2000 ตารางฟุต | 32 องศาฟาเรนไฮต์ ถึง 104 องศาฟาเรนไฮต์ | ล้ำเสียง | Adaptive / คู่มือ | 8 ถึง 40 นาที | องศา 360 | ฿18,931 | ||
WS2000W | - | ขาว | 1200 ตารางฟุต | 32 องศาฟาเรนไฮต์ ถึง 122 องศาฟาเรนไฮต์ | อินฟราเรดแบบพาสซีฟ | ด้วยมือ | 20 วินาที ถึง 30 นาที | องศา 180 | ฿4,640 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.