HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MCMS2225 ปลั๊กตัวเมีย คีย์คู่ พร้อมสาย 5 ม. 2 ขั้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลั๊กตัวเมีย |
สี | Black |
ประเภทตัวนำ | ทองแดง |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 0.59 " |
ประเภทแจ็คเก็ต | ทีพีอี |
ความยาว | 196.85 " |
จำนวนตัวนำ | 2 |
ช่วงอุณหภูมิ | -20 ถึง 105 องศาเซลเซียส |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | แอมป์ | แอมป์เอซี | ประเภทแจ็คเก็ต | ความยาว | วัสดุ | จำนวนตัวนำ | ช่วงอุณหภูมิ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL300FBK | - | 300AC / DC | 300 | - | - | เทอร์โมพลาสติก | - | - | ฿3,340 | ||
HBL300FBL | - | 300AC / DC | 300 | - | - | เทอร์โมพลาสติก | - | - | ฿3,340 | ||
HBL300FGN | - | 300AC / DC | 300 | - | - | เทอร์โมพลาสติก | - | - | ฿3,340 | ||
HBL300FR | - | 300AC / DC | 300 | - | - | เทอร์โมพลาสติก | - | - | ฿3,340 | ||
HBL300FW | - | 300AC / DC | 300 | - | - | เทอร์โมพลาสติก | - | - | ฿3,340 | ||
HBL400FBK | - | 400AC / DC | 400 | - | - | เทอร์โมพลาสติก | - | - | ฿3,340 | ||
HBL400FBL | - | 400AC / DC | 400 | - | - | เทอร์โมพลาสติก | - | - | ฿3,340 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.