HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MFMS24325 เต้ารับผกผัน ตัวเมีย คีย์คู่ 4 A 4 ขั้ว ขนาด 1/4 นิ้ว Npt
รายการ: CE6WHU
รุ่น: MFMS24325
฿1,737 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ที่รองรับ |
ขนาดตัวนำ | # 22 AWG |
ประเภทตัวนำ | ทองแดง |
การก่อสร้าง | เปลือกโลหะ |
คะแนนปัจจุบัน | 4 |
วัสดุ | ประกอบด้วย |
จำนวนตัวนำ | 4 |
จำนวนเสา | 4 |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | V 300 |
วัตต์ | 1200 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.