HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS แผ่นผนัง NP7GY ไนลอน 1 ช่อง เปิด 1.40 นิ้ว สีเทา
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นผนัง |
สี | สีเทา |
การก่อสร้าง | แม่พิมพ์ |
ตัดออก | เปิด 1.40 "หนึ่งอัน |
สิ้นสุดการติดตั้ง 1 | เปิด 1.40 "หนึ่งอัน |
เสร็จสิ้น | เรียบ |
ความสูง | 0.25 " |
ความยาว | 4.62 " |
วัสดุ | ไนลอน |
การติด | สกรูยึด |
จำนวนแก๊ง | 1 แก๊ง |
อุณหภูมิในการใช้งาน | -40 องศา C ถึง 85 องศา ค |
ปฐมนิเทศ | แนวตั้ง |
ขนาด | Standard |
ความหนา | 0.25 |
ชนิดภาพเขียน | 15 / 20A, 1.40 "รู Dia. |
ทนต่อสภาพอากาศ | ไม่ |
ความกว้าง | 2.87 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.02 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.87 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 16.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.95 |
รหัส HS | 3925900000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.