สายไฟ Hubbell-kellems Pt155112p | Plugtrak แบบพกพา 15a 6 ช่อง 6 ฟุต | 1mbu4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PT155112P Portable Plugtrak 15a 6 Outlet 6 Feet | AB2JHK 1MBU 4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PT155112P ปลั๊กพ่วงแบบพกพา 15a 6 เต้า 6 ฟุต

In Stock
รายการ: AB2JHK รุ่น: PT155112Pอ้างอิงข้าม: 1MBU4
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
฿6,572 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นร่องน้ำ
แอมป์15
สีขาว
ความยาวสายไฟ6ft
เกจ / ตัวนำ14/3
เกรดเชิงพาณิชย์
ความสูง1.5 "
วัสดุที่ใช้ผลิตพีวีซี
ความยาว60 "
สูงสุด แอมป์15
สไตล์การติดตั้งสกรูผ่านฐานหรือคลิปรองรับ
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA5-15P
การกำหนดค่า NEMA Receptacle5-15R
จำนวนร้านค้า10
จำนวนสวิตช์1
จำนวน Transformer Outlets0
ระยะทางตรงกลาง12 "
ไฟแสดงสถานะไม่
แรงดันไฟฟ้า125
ความกว้าง1 29 / 32 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.33
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)161.29
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS8537109070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • เบรกเกอร์ (ไม่ใช่)
  • GFCI ได้รับการป้องกัน (ไม่ใช่)
  • ระบบป้องกันไฟกระชาก (ไม่ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์เกจ / ตัวนำความยาวสูงสุด แอมป์การกำหนดค่าปลั๊ก NEMAจำนวนร้านค้าราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PT153112P Portable Plugtrak 15a 6 Outlet 6 Feet | AB2JHH 1MBU2 PT153112 ป1514/336 "155-15P6฿5,422
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PT203112P Portable Plugtrak 20a 6 Outlet 6 Feet | AB2JHW 1MBV5 PT203112 ป2012/336 "205-20P6฿5,201
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PT205112P Portable Plugtrak 20a 10 Outlet 6 Feet | AB2JHY 1MBV7 PT205112 ป2012/360 "205-20P10฿7,237

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PT155112P ปลั๊กพ่วงแบบพกพา 15a 6 เต้า 6 ฟุต
฿6,572 / หน่วย