HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RAYCL153PLA สวิตช์หรี่ไฟ โรตารี สามทาง โหลด Cfl และ LED ไลท์อัลมอนด์
รายการ: CE6RMX
รุ่น: RAYCL153PLA
฿4,544 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สวิตช์หรี่ไฟ |
สี | อัลมอนด์ไลท์ |
การก่อสร้าง | สายโลหะด้านหน้าโพลีคาร์บอเนต |
คะแนนปัจจุบัน | 1.25 |
ความลึก | 1.3 " |
ความสูง | 4.1 " |
จำนวนแก๊ง | 1 แก๊ง |
จำนวนเสา | 1 |
อุณหภูมิในการใช้งาน | 32 องศาฟาเรนไฮต์ ถึง 104 องศาฟาเรนไฮต์ |
ปฐมนิเทศ | แนวตั้ง |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 120 VAC |
วัตต์ | W 150 |
ความกว้าง | 2.2 " |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.