HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RF1002PE001 เต้ารับ ตัวเมีย พร้อมสายเคเบิล 1 ฟุต 10 A 2 ขั้ว
รายการ: CE6XQD
รุ่น: RF1002PE001
฿1,672 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ที่รองรับ |
สี | สีเทา |
ขนาดตัวนำ | # 16 AWG |
ประเภทตัวนำ | ทองแดง |
การก่อสร้าง | ประดิษฐ์ |
คะแนนปัจจุบัน | 10 |
วัสดุ | ประกอบด้วย |
จำนวนตัวนำ | 2 |
จำนวนเสา | 2 |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | V 600 |
วัตต์ | 6000 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.