HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RMR303PE005 เต้ารับตัวผู้ พร้อมสายเคเบิลยาว 5 ฟุต 3 A 3 เสา
รายการ: CE6XWH
รุ่น: RMR303PE005
฿1,527 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ที่รองรับ |
สี | สีเทา |
ขนาดตัวนำ | # 24 AWG |
ประเภทตัวนำ | ทองแดง |
การก่อสร้าง | ประดิษฐ์ |
คะแนนปัจจุบัน | 3 |
วัสดุ | ประกอบด้วย |
จำนวนตัวนำ | 3 |
จำนวนเสา | 3 |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | V 600 |
วัตต์ | 1800 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.