Hubbell Wiring Device-kellems S1pt4x4brs | 2dzn1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PT4X4BRS Poke Through System 1 ชิ้นทองเหลือง 4 x 4 | AB9MNA 2DZN1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PT4X4BRS Poke Through System 1 ชิ้น 4 x 4 ทองเหลือง

In Stock
รายการ: AB9MNA รุ่น: S1PT4X4BRSอ้างอิงข้าม: 2DZN1
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
฿45,356 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นระบบ Poke เรทไฟ
ขนาดท่อ(3) 3/4 นิ้ว
ความสูง12 17 / 32 "
รู Dia4"
ความยาว8"
วัสดุเหล็ก
จำนวนแก๊ง1
ขนาดการเปิด8"
รูปร่างรอบ
ชนิดภาพเขียน4 x 4, ทองเหลืองเสร็จสิ้น
ความกว้าง8"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.99
ความสูงของเรือ (ซม.)20.07
ความยาวเรือ (ซม.)42.42
ความกว้างของเรือ (ซม.)23.62
รหัส HS8538908080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: ประกอบด้วย Hubbell SystemOne 4X4 Floor Fitting (2EMT8) พร้อมสี่สาย Pre-Wired 20A, 125V Receptacles และ Four Keystone Opening Sub-Plate (2DZN6), Receptacles มีการเดินสายวงจรเดี่ยวหรือสองวงจรรวมทั้งความสามารถในการกราวด์ที่แยกได้

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชนิดภาพเขียนขนาดท่อความสูงความกว้างชิ้นความยาวจำนวนแก๊งขนาดการเปิดราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTBRS Poke Through System 1 ชิ้น Style Line Brass | AB9MND 2DZN4 S1PTBRSเส้นสไตล์คู่ทองเหลืองเสร็จสิ้น(2) 1 นิ้ว15.5938"ระบบ Poke เรทไฟ8"28"฿38,341
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B2422 กล่องตั้งพื้น 2-Gang เหล็กสี่เหลี่ยม | AB9PYZ 2EMR4 B24222-Gang ล้างสี่เหลี่ยมพร้อมปลอกคอทองเหลือง(6) Concentric 1/2 "และ 3/4", (4) Concentric 1/2 ", 3/4", Concentric 3/4 ", 1", 1 1/4 "2.74 "6.44 "กล่องชั้น4.38 "24.5 "฿8,046

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PT4X4BRS Poke Through System 1 ชิ้น 4 x 4 ทองเหลือง
฿45,356 / หน่วย