Hubbell Wiring Device-kellems S1ptbrs | 2dzn4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTBRS Poke Through System 1 ชิ้น Style Line Brass | AB9MND 2DZN4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTBRS Poke Through System 1 ชิ้น Style Line Brass

In Stock
รายการ: AB9MND รุ่น: S1PTBRSอ้างอิงข้าม: 2DZN4
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
฿38,341 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นระบบ Poke เรทไฟ
ขนาดท่อ(2) 1 นิ้ว
ความสูง15.593
รู Dia4"
ความยาว8"
วัสดุเหล็ก
จำนวนแก๊ง2
ขนาดการเปิด8"
รูปร่างรอบ
ชนิดภาพเขียนเส้นสไตล์คู่ทองเหลืองเสร็จสิ้น
ความกว้าง8"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.23
ความสูงของเรือ (ซม.)22.61
ความยาวเรือ (ซม.)42.93
ความกว้างของเรือ (ซม.)23.37
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: ประกอบด้วย Hubbell SystemOne Dual Channel Floor Fitting (2EMT7) และ Dual Style Line Opening Sub Plate (2DZN5) เพื่อยอมรับ Two Style Line หรือ Surge Receptacles หรือ One GFCI และ Style Line Receptacle หนึ่งอันเฟรม Outlet สามารถใช้เพื่อแปลงแอพพลิเคชั่นเป็น ก

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชนิดภาพเขียนขนาดท่อความสูงความกว้างชิ้นความยาวจำนวนแก๊งขนาดการเปิดราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PT4X4BRS Poke Through System 1 ชิ้นทองเหลือง 4 x 4 | AB9MNA 2DZN1 S1PT4X4BRS4 x 4, ทองเหลืองเสร็จสิ้น(3) 3/4 นิ้ว12 17 / 32 "8"ระบบ Poke เรทไฟ8"18"฿45,356
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B2422 กล่องตั้งพื้น 2-Gang เหล็กสี่เหลี่ยม | AB9PYZ 2EMR4 B24222-Gang ล้างสี่เหลี่ยมพร้อมปลอกคอทองเหลือง(6) Concentric 1/2 "และ 3/4", (4) Concentric 1/2 ", 3/4", Concentric 3/4 ", 1", 1 1/4 "2.74 "6.44 "กล่องชั้น4.38 "24.5 "฿8,046

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTBRS Poke Through System 1 ชิ้น Style Line Brass
฿38,341 / หน่วย