HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201LANA สวิตช์สลับ เสาเดี่ยว 15A 120/277VAC ไลท์อัลมอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สลับสวิตช์ |
สี | อัลมอนด์ไลท์ |
คะแนนปัจจุบัน | 15 |
ความเป็นฉนวน | ทนต่อ 1500V AC ขั้นต่ำเป็นเวลา 1 นาที |
ความสูง | 1.74 " |
ความยาว | 4.18 " |
วัสดุ | เทอร์โม |
จำนวนเสา | 1 |
อุณหภูมิในการใช้งาน | ต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 120-277 VAC |
ความกว้าง | 1.3 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | อุณหภูมิในการใช้งาน | สี | การเชื่อมต่อ | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | คะแนนปัจจุบัน | ความสูง | ตัวบ่งชี้ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL1221PL | ต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ | สีแดง | สายด้านหลังและด้านข้าง | 120-277 VAC | 1.31 " | 20 | 1.86 " | เปิดไฟพร้อมเปิดโหลด | ฿4,206 | ||
RAYFSQFW | 32 องศาฟาเรนไฮต์ ถึง 104 องศาฟาเรนไฮต์ | ขาว | - | 120 VAC | 2.2 " | 1.5 | 4.1 " | - | ฿2,940 | ||
RAYFSQFI | 32 องศาฟาเรนไฮต์ ถึง 104 องศาฟาเรนไฮต์ | งาช้าง | - | 120 VAC | 2.2 " | 1.5 | 4.1 " | - | ฿2,940 | ||
เรย์ฟสคิวฟลา | 32 องศาฟาเรนไฮต์ ถึง 104 องศาฟาเรนไฮต์ | อัลมอนด์ไลท์ | - | 120 VAC | 2.2 " | 1.5 | 4.1 " | - | ฿2,940 | ||
HBL1221WHCS | ต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ | ขาว | สายด้านหลังและด้านข้าง | 120-277 VAC | 1.45 " | 20 | 1.82 " | - | ฿1,268 | ||
HBL18221CN | ต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ | Brown | สายด้านหลังและด้านข้าง | 347 VAC | 1.3 " | 20 | 1.86 " | - | ฿1,493 | ||
ซีเอสบี120ไอ | ต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ | งาช้าง | สายด้านหลังและด้านข้าง | 120-277 VAC | 1.49 " | 20 | 1.83 " | - | ฿599 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.