HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203LANA สวิตช์เปิดปิด สามทาง 15A 120/277VAC สีอัลมอนด์อ่อน
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สลับสวิตช์ |
การกระทำ | สพท |
สี | อัลมอนด์ไลท์ |
คะแนนปัจจุบัน | 15 |
ความเป็นฉนวน | ทนต่อ 1500V AC ขั้นต่ำเป็นเวลา 1 นาที |
ความสูง | 1.74 " |
ความยาว | 4.18 " |
วัสดุ | เทอร์โม |
จำนวนเสา | 1 |
อุณหภูมิในการใช้งาน | ต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 120-277 VAC |
ความกว้าง | 1.3 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุ | การกระทำ | สี | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | การเชื่อมต่อ | คะแนนปัจจุบัน | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNAP1203INA | เทอร์โม | สพท | งาช้าง | 120-277 VAC | 1.3 " | - | 15 | 1.74 " | ฿921 | ||
SNAP1203WNA | เทอร์โม | สพท | ขาว | 120-277 VAC | 1.3 " | - | 15 | 1.74 " | ฿921 | ||
SNAP1203BKNA | เทอร์โม | สพท | Black | 120-277 VAC | 1.3 " | - | 15 | 1.74 " | ฿921 | ||
SNAP1203BRNA | เทอร์โม | สพท | Brown | 120-277 VAC | 1.3 " | - | 15 | 1.74 " | ฿898 | ||
SNAP1203นรีเวช | เทอร์โม | สพท | สีเทา | 120-277 VAC | 1.3 " | - | 15 | 1.74 " | ฿900 | ||
SNAP1203RNA | เทอร์โม | สพท | สีแดง | 120-277 VAC | 1.3 " | - | 15 | 1.74 " | ฿900 | ||
SNAP1203ILWNA | เทอร์โม | สพท | ขาว | 120-277 VAC | 1.3 " | - | 15 | 1.74 " | ฿1,945 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.