Hubbell Wiring Device-kellems Snap1203wna | สวิตช์สลับ สามทาง 15a 120/277vac สีขาว | 31a354 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203WNA Toggle Switch, Three Way, 15A, 120 / 277VAC, White | AC4XCZ 31A354

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203WNA สวิตช์เปิดปิด สามทาง 15A 120/277VAC สีขาว

In Stock
รายการ: AC4XCZ รุ่น: SNAP1203WNAข้ามอ้างอิง: 31A354
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
฿921 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสลับสวิตช์
การกระทำสพท
แอมป์เอซี15
ยาต้านจุลชีพไม่
แอพลิเคชันสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมทางการค้า
สีขาว
คะแนนปัจจุบัน15
ความเป็นฉนวนทนต่อ 1500V AC ขั้นต่ำเป็นเวลา 1 นาที
เกรดเชิงพาณิชย์
ความสูง1.74 "
ความยาว4.18 "
การปิดประตูไม่
วัสดุเทอร์โม
จำนวนเสา1
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ
คะแนน HPเพื่อ 0.5 2
สไตล์สลับ
สลับฟังก์ชั่นการบำรุงรักษา
เปลี่ยนสไตล์สลับ
ประเภทสวิทช์3-Way
แรงดันไฟฟ้า (AC)เพื่อ 120 277
คะแนนแรงดันไฟฟ้า120-277 VAC
ความกว้าง1.3 "
วิธีการเดินสายไฟโมดูลสายไฟ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)10.92
ความยาวเรือ (ซม.)4.83
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Rocker Thermoplastic Rocker ทนต่อการใช้งานสำหรับงานหนัก
  • แบรนด์ย่อย: SNAPCONNECT

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุการกระทำสีคะแนนแรงดันไฟฟ้าความกว้างการเชื่อมต่อคะแนนปัจจุบันความสูงราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203INA Toggle Switch, Three Way, 15A, 120 / 277VAC | AC4XCY 31A353 SNAP1203INAเทอร์โมสพทงาช้าง120-277 VAC1.3 "-151.74 "฿921
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203BKNA Toggle Switch, Three Way, 15A, 120 / 277VAC, Black | AC4XDW 31A415 SNAP1203BKNAเทอร์โมสพทBlack120-277 VAC1.3 "-151.74 "฿921
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203BRNA Toggle Switch, Three Way, 15A, 120 / 277VAC, Brown | AC4XDX 31A416 SNAP1203BRNAเทอร์โมสพทBrown120-277 VAC1.3 "-151.74 "฿898
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203GYNA Toggle Switch, Three Way, 15A, 120 / 277VAC, Grey | AC4XDY 31A417 SNAP1203นรีเวชเทอร์โมสพทสีเทา120-277 VAC1.3 "-151.74 "฿900
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203RNA Toggle Switch, Three Way, 15A, 120 / 277VAC, Red | AC4XDZ 31A419 SNAP1203RNAเทอร์โมสพทสีแดง120-277 VAC1.3 "-151.74 "฿900
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203ILWNA Toggle Switch, Three Way, 15A, 120 / 277VAC, White | AC4XEK 31A440 SNAP1203ILWNAเทอร์โมสพทขาว120-277 VAC1.3 "-151.74 "฿1,945
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CSL320AL Toggle Switch, Three Way, 20A, 120 / 277VAC, Almond | BC7UPE ซีเอสแอล320อัลไนลอนสพทอัลมอนด์120-277 VAC1.34 "แบบมีสาย201.83 "฿733

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203WNA สวิตช์เปิดปิด สามทาง 15A 120/277VAC สีขาว
฿921 / หน่วย