รถบรรทุกมือเฟรมสูง DAYTON
สไตล์ | รุ่น | ความกว้างล้อ | ประเภทการจัดการ | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ตลับลูกปืนล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ประเภทล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2NXA7 | 2" | ห่วงเฟรมต่อเนื่อง | 800 ปอนด์ | 55.5 " | 20.25 " | ลูกเหล็ก | 8" | ยางตัน | ฿7,316 | |
B | 5Z080 | 2.5 " | ขาคู่แบบเฟรมต่อเนื่อง | 500 ปอนด์ | 57 " | 17.5 " | ลูกบอล | 8" | กึ่งนิวเมติก | ฿10,883 | |
C | 1W680 | 2.75 " | ขาคู่แบบเฟรมต่อเนื่อง | 400 ปอนด์ | 65 " | 19.5 " | - | 10 " | กึ่งนิวเมติก | ฿6,356 |
รถบรรทุกมือเฟรมสูง
รถบรรทุกมือเฟรมสูงสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปของ Dayton ช่วยให้คนคนหนึ่งสามารถเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักไม่เกิน 800 ปอนด์ได้อย่างง่ายดาย รถบรรทุกเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กพร้อมผิวเคลือบด้วยสีฝุ่นเพื่อลดปฏิกิริยาออกซิเดชันบนพื้นผิวที่สัมผัสได้ และมีแผ่นจมูกเพื่อให้น้ำหนักบนรถบรรทุกสมดุลกัน รถบรรทุกเหล่านี้ติดตั้งล้อยางกึ่งนิวแมติก นิวแมติก หรือล้อตันเพื่อการบังคับเลี้ยวที่ง่ายดายบนพื้นผิวเรียบ/ไม่เรียบ และมีลูกปืนเพื่อลดแรงเสียดทานและการกลิ้งของการเลื่อน เลือกจากรถบรรทุกเหล่านี้ที่มีให้เลือกมากมาย มีให้เลือกทั้งแบบโครงต่อเนื่องแบบขาคู่และแบบห่วง เพื่อการยึดเกาะที่มั่นคง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องบดคอนกรีตและอิฐ
- รางน้ำ
- เครื่องทดสอบความชื้นเมล็ดพืช
- พัดลมเพดาน
- การป้องกันใบหน้า
- ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์เสริม
- สว่านไฟฟ้า
- ปั๊มสระว่ายน้ำและสปา
- การทดสอบยางมะตอย
- TEMPCO Cartridge Heater, 120 Volt, 10 "Leads
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS ท่อไอเสีย
- UNISTRUT ช่องอ่อนนุชพร้อมสปริง
- LOVEJOY L Type Hubs, ฮับสั้นและยาวพิเศษ
- ALVORD POLK ดอกรีมเมอร์พินเตเปอร์เกลียวซ้ายมือ
- KERN AND SOHN BFS-N-ACC Series ทางลาดขึ้น
- LINN GEAR สเตอร์พร้อม AR, โซ่ 80
- BALDOR / DODGE GTM ตลับลูกปืนอะแดปเตอร์ GRIP TIGHT แบบช่องแคบ
- TRI-ARC บันได U-Design บนชั้นดาดฟ้า เอียง 50 องศา
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ H-H1, ขนาด 818, ตัวลดเกียร์ตัวหนอนของ Ironman Narrow