DAYTON 2NXA7 รถบรรทุกมือเฟรมสูง 800 ปอนด์
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกมือสูง |
สี | สีแดง |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ประเภทการจัดการ | ห่วงเฟรมต่อเนื่อง |
ความจุโหลด | 800 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
Noseplate ความลึก | 7-1 / 2 " |
ความกว้างของแผ่นปิดจมูก | 14 " |
ความสูงโดยรวม | 55.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 20.25 " |
ตลับลูกปืนล้อ | ลูกเหล็ก |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 8" |
วัสดุล้อ | ยาง |
ประเภทล้อ | ยางตัน |
ความกว้างล้อ | 2" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 142.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.