DAYTON 1W680 รถยกสูง 400 ปอนด์
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกมือสูง |
สี | สีแดง |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ประเภทการจัดการ | ขาคู่แบบเฟรมต่อเนื่อง |
ความจุโหลด | 400 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
Noseplate ความลึก | 14 " |
ความกว้างของแผ่นปิดจมูก | 19 " |
ความสูงโดยรวม | 65 " |
ความกว้างโดยรวม | 19.5 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 " |
ประเภทล้อ | กึ่งนิวเมติก |
ความกว้างล้อ | 2.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 20.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 164.34 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.53 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 62.23 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.