จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2121BKNA Decorator Switch, Single Pole, 20A, 120 / 277VAC, Black | AC4XEY 31A465

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2121BKNA มัณฑนากรสวิตช์ ขั้วเดี่ยว 20A 120/277VAC สีดำ

In Stock
รายการ: AC4XEY รุ่น SNAP2121BKNAข้ามอ้างอิง: 31A465
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
฿2,466 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตซ์
แอมป์เอซี20
ยาต้านจุลชีพไม่
แอพลิเคชันสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมทางการค้า
สีBlack
คะแนนปัจจุบัน20
ความเป็นฉนวนทนต่อ 1500V AC ขั้นต่ำเป็นเวลา 1 นาที
เกรดเชิงพาณิชย์
ความสูง1.54 "
ความยาว4.28 "
การปิดประตูไม่
วัสดุเทอร์โม
จำนวนเสา1
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ
คะแนน HPเพื่อ 1 2
สไตล์สไตล์ไลน์ (R)
สลับฟังก์ชั่นการบำรุงรักษา
เปลี่ยนสไตล์คนโยก
ประเภทสวิทช์1 เสา
แรงดันไฟฟ้า (AC)เพื่อ 120 277
คะแนนแรงดันไฟฟ้า120-277 VAC
ความกว้าง1.44 "
วิธีการเดินสายไฟโมดูลสายไฟ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)10.67
ความยาวเรือ (ซม.)4.83
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Rocker Thermoplastic Rocker ทนต่อการใช้งานสำหรับงานหนัก
  • แบรนด์ย่อย: SNAPCONNECT

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2121INA Decorator Switch, Single Pole, 20A, 120 / 277VAC, Ivory | AC4XEZ 31A468 SNAP2121INAงาช้าง฿2,466

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2121BKNA มัณฑนากรสวิตช์ ขั้วเดี่ยว 20A 120/277VAC สีดำ
฿2,466 / หน่วย