HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2162IGLTRA Style Line Receptacle, 20A 125V, 2-P 3-W Grounding, 5-20R, ไนลอน, สีส้ม
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รูปแบบ Receptacle |
สี | ส้ม |
การเชื่อมต่อ | เชื่อมต่อ |
คะแนนปัจจุบัน | 20 |
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราช | เชื่อมต่อ |
ความเป็นฉนวน | ทนต่อขั้นต่ำ 2,000V |
ความสูง | 1.1 " |
ความยาว | 3.28 " |
วัสดุ | ไนลอน |
แม็กซ์ เอชพี | 1 |
คะแนน NEMA | 5-20R |
จำนวนตัวนำ | สายดิน 3 สาย |
จำนวนเสา | 2 เสา |
จำนวนสายไฟ | 3 สาย |
อุณหภูมิในการใช้งาน | ต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศาเซลเซียสโดยไม่มีผลกระทบ |
ระยะ | เฟส |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | V 125 |
วัตต์ | W 2500 |
ความกว้าง | 1.64 " |
ขนาดสายไฟ | # 12 AWG |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | คะแนนปัจจุบัน | แม็กซ์ เอชพี | คะแนน NEMA | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNAP2162C1LA | อัลมอนด์ไลท์ | 20 | 1 | 5-20R | ฿956 | RFQ
| |
SNAP2152C2LA | อัลมอนด์ไลท์ | 15 | 0.5 | 5-15R | ฿822 | RFQ
| |
SNAP2162BLTRA | สีน้ำเงิน | 20 | 1 | 5-20R | ฿979 | RFQ
| |
SNAP2162LANA | อัลมอนด์ไลท์ | 20 | 1 | 5-20R | ฿677 | RFQ
| |
SNAP2162RNA | สีแดง | 20 | 1 | 5-20R | ฿677 | RFQ
| |
SNAP2152BLSCTRA | สีน้ำเงิน | 15 | 0.5 | 5-15R | ฿971 | RFQ
| |
SNAP2152C1W | ขาว | 15 | 0.5 | 5-15R | ฿860 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.