HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5262LAA เต้ารับตรง, 15A 125V, 2P - 3W Grounding, 5-15R, ไนลอน, ไลท์อัลมอนด์ | CE6QGL

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5262LAA เต้ารับตรง, 15A 125V, 2P - 3W สายดิน, 5-15R, ไนลอน, อัลมอนด์อ่อน

รายการ: CE6QGL รุ่น: SNAP5262LAA
฿586 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่รองรับ
สีอัลมอนด์ไลท์
การเชื่อมต่อเชื่อมต่อ
คะแนนปัจจุบัน15
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชเชื่อมต่อ
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
ความสูง1.1 "
ความยาว3.28 "
วัสดุไนลอน
แม็กซ์ เอชพี0.5
คะแนน NEMA5-15R
จำนวนตัวนำสายดิน 3 สาย
จำนวนเสา2 เสา
จำนวนสายไฟ3 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศาเซลเซียสโดยไม่มีผลกระทบ
ระยะเฟส
คะแนนแรงดันไฟฟ้าV 125
วัตต์W 1875
ความกว้าง1.64 "
ขนาดสายไฟ# 12 AWG

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5262LAA เต้ารับตรง, 15A 125V, 2P - 3W สายดิน, 5-15R, ไนลอน, อัลมอนด์อ่อน
฿586 / หน่วย