HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5262WSCTRA เต้ารับตรง วงจรแยก 15A 125V 5-15R ไนลอน สีขาว
รายการ: BD4JMV
รุ่น: SNAP5262WSCTRA
฿929 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ที่รองรับ |
สี | ขาว |
การเชื่อมต่อ | เชื่อมต่อ |
คะแนนปัจจุบัน | 15 |
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราช | เชื่อมต่อ |
ความเป็นฉนวน | ทนต่อขั้นต่ำ 2,000V |
ความสูง | 1.1 " |
ความยาว | 3.28 " |
วัสดุ | ไนลอน |
แม็กซ์ เอชพี | 0.5 |
คะแนน NEMA | 5-15R |
จำนวนตัวนำ | สายดิน 3 สาย |
จำนวนเสา | 2 เสา |
จำนวนสายไฟ | 3 สาย |
อุณหภูมิในการใช้งาน | ต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศาเซลเซียสโดยไม่มีผลกระทบ |
ระยะ | เฟส |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | V 125 |
วัตต์ | W 1875 |
ความกว้าง | 1.64 " |
ขนาดสายไฟ | # 12 AWG |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.