HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5362BLL เต้ารับตรง, 20A 125V, 2P - 3W Grounding, 5-20R, ไนลอน, น้ำเงิน | CE6QGU

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5362BLL เต้ารับตรง, 20A 125V, สายดิน 2P - 3W, 5-20R, ไนลอน, น้ำเงิน

รายการ: CE6QGU รุ่น: SNAP5362BLL
฿960 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่รองรับ
สีสีน้ำเงิน
การเชื่อมต่อเชื่อมต่อ
คะแนนปัจจุบัน20
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชเชื่อมต่อ
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
ความสูง1.1 "
ความยาว3.28 "
วัสดุไนลอน
แม็กซ์ เอชพี1
คะแนน NEMA5-20R
จำนวนตัวนำสายดิน 3 สาย
จำนวนเสา2 เสา
จำนวนสายไฟ3 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศาเซลเซียสโดยไม่มีผลกระทบ
ระยะเฟส
คะแนนแรงดันไฟฟ้าV 125
วัตต์W 2500
ความกว้าง1.64 "
ขนาดสายไฟ# 12 AWG

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5362BLL เต้ารับตรง, 20A 125V, สายดิน 2P - 3W, 5-20R, ไนลอน, น้ำเงิน
฿960 / หน่วย