HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8200USBW เต้ารับตรง, ดูเพล็กซ์, พอร์ต USB 3 แอมป์ 5 โวลต์ 15 พอร์ต, 125A XNUMXVAC, สีขาว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ที่รองรับ |
สี | ขาว |
คะแนนปัจจุบัน | 15 |
ความเป็นฉนวน | ทนต่อขั้นต่ำ 2,000V |
ความยาว | 3.28 " |
แม็กซ์ เอชพี | 0.5 |
คะแนน NEMA | 5-15R |
จำนวนเสา | 2 เสา |
จำนวนสายไฟ | 3 สาย |
อุณหภูมิในการใช้งาน | ต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศาเซลเซียสโดยไม่มีผลกระทบ |
ระยะ | เฟส |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | V 125 |
วัตต์ | W 1875 |
ความกว้าง | 1.77 " |
ขนาดสายไฟ | # 14 AWG ถึง # 10 AWG |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.