จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8300RTRA Receptacle, Commercial, Standard Duplex, Flush Mount, 20A, 125V AC, Red | BD4LMM 49YK60

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8300RTRA เต้ารับ เชิงพาณิชย์ ดูเพล็กซ์มาตรฐาน ติดตั้งแบบฝัง 20A 125V AC สีแดง

In Stock
รายการ: BD4LMM รุ่น: SNAP8300RTRAอ้างไขว้: 49YK60
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
฿1,731 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่รองรับ
สีสีแดง
การเชื่อมต่อเชื่อมต่อ
คะแนนปัจจุบัน20
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชเชื่อมต่อ
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
ความสูง1.1 "
ความยาว3.28 "
วัสดุไนลอน
แม็กซ์ เอชพี1
คะแนน NEMA5-20R
จำนวนตัวนำสายดิน 3 สาย
จำนวนเสา2 เสา
จำนวนสายไฟ3 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศาเซลเซียสโดยไม่มีผลกระทบ
ระยะเฟส
คะแนนแรงดันไฟฟ้าV 125
วัตต์W 2500
ความกว้าง1.64 "
ขนาดสายไฟ# 12 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08

รายละเอียดสินค้า:

  • สายดิน 2 ขั้ว 3 สาย

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงแอมป์แอพลิเคชันสิ่งแวดล้อมHPอัตราส่วน IPความยาววัสดุแม็กซ์ เอชพีราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5362LAA เต้ารับตรง, 20A 125V, 2P - 3W สายดิน, 5-20R, ไนลอน, อัลมอนด์อ่อน | AC4XCM 31A340 SNAP5362LAA1.1 "20---3.28 "ไนลอน1฿1,321
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8200RA เต้ารับแบบตรง, ดูเพล็กซ์, 15A 125V, ไนลอน, แดง | AC4XCN 31A342 สแนปทูร่า1.1 "15--203.28 "ไนลอน0.5฿1,365
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8200WA เต้ารับตรง, ดูเพล็กซ์, 15A 125V, ไนลอน, ขาว | AC4XCP 31A343 SNAP8200WA1.1 "15--203.28 "ไนลอน0.5฿1,365
HUBBELL อุปกรณ์สายไฟ -KELLEMS HBL53CM62 Receptacle 20a 125v 5-20r 2p 3w 1ph | AC8QBY 3D210 HBL53CM 62-20ใช้งานหนักสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม / รุนแรง1--เทอร์โมพลาสติก / คอมโพสิต-฿3,840
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5262I เต้ารับตรง, ดูเพล็กซ์, กราวด์แยก, 15A 125V, สีงาช้าง, 1 Pk | AC8QHL 3D402 ig5262i1.05 "15-1/2-3.28 "ไนลอน0.5฿2,690
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS เต้ารับ RJ650BKTR, J-Load Media Outlet, 15A, 125V, ป้องกันการงัดแงะ, แจ็ค Cat 6, ดำ | AC8VFK 3EAD4 RJ650BKTR-15------฿2,665
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SR50 เต้ารับติดผนัง, 50 A, 125 - 250 V, 2 เสา | AD7AUD 4D583 SR50------เทอร์โม-฿23,212

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8300RTRA เต้ารับ เชิงพาณิชย์ ดูเพล็กซ์มาตรฐาน ติดตั้งแบบฝัง 20A 125V AC สีแดง
฿1,731 / หน่วย