Hubbell Wiring Device-kellems Spb2 | กล่องล็อคแบบพกพา พร้อมเต้ารับเดี่ยว 2 ช่อง ปลั๊กตัวผู้ 20a 125v เหลือง | 5ly81 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SPB2 Locking Portable Box, With 2 Single Receptacle, Male Plug, 20A, 125V, Yellow | HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SPB4 Locking Portable Box, With 5 Single Receptacle, Male Plug, 81A, XNUMXV, Yellow | ราคา AEXNUMXNGF XNUMXLYXNUMX

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SPB2 กล่องล็อคแบบพกพาพร้อมเต้ารับเดี่ยว 2 ตัว ปลั๊กตัวผู้ 20A 125V สีเหลือง

In Stock
รายการ: AE4NGF รุ่น: SPB2อ้างอิงข้าม: 5LY81
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
฿20,645 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายไฟต่อกับ Outlet Box
สีสีเหลือง
การเชื่อมต่อเสียบเข้าด้วยกัน
ความยาวสายไฟ25ft
คะแนนปัจจุบัน50
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชเสียบเข้าด้วยกัน
เกจ / ตัวนำ12/3
ในร่มกลางแจ้งในร่มกลางแจ้ง
สีเสื้อสีเหลือง
วัสดุเทอร์โม
สูงสุด แอมป์20
การกำหนดสาย NECสโตวา
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMAL5-20 ป
การกำหนดค่า NEMA ReceptacleL5-20R
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด0.42 "
จำนวนร้านค้า2
ระยะเฟส
ไฟแสดงสถานะไม่
รูปร่างรอบ
ชั่วคราว พิสัย-31 องศาถึง 176 องศา F
แรงดันไฟฟ้า125
วัตต์12500
ขนาดสายไฟ# 6 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.65
ความสูงของเรือ (ซม.)14.48
ความยาวเรือ (ซม.)30.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)31.24
รหัส HS8544429000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • พร้อมชุดสายไฟ 25 ฟุต

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการกำหนดสาย NECประเภทกล่องสีการกำหนดค่าปลั๊ก NEMAการกำหนดค่า NEMA Receptacleเกจ / ตัวนำขนาดฮับชิ้นราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SPB1 Locking Portable Box, With 2 Single Receptacle, Male Plug, 20A, 125V, Yellow | HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SPB9 Locking Portable Box, With 1 Single Receptacle, Male Plug, 1A, XNUMXV, Yellow | ราคา AAXNUMXJGT XNUMXDJLXNUMX เอสพีบี1สโตว์-สีเหลือง5-15P5-15R14/3-สายไฟต่อกับ Outlet Box฿17,649
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3099 Deep Box, 1 Inch Npt, ปลายสายเดี่ยว, สีเหลือง | AH8ZYA 39DZ98 HBL3099-ลึกสีเหลือง---1"กล่อง Outlet แบบพกพา฿5,868
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3090F กล่องลึก 1 นิ้ว Npt ปลายเดี่ยว สีเหลือง | AH8ZYB 39DZ99 HBL3090F-ฟีดลึกผ่านสีเหลือง---1"กล่อง Outlet แบบพกพา฿5,571
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3000 Portable Box, Standard, พร้อมเพลท 2 ด้าน, สีเหลือง | AH8ZYQ 39EA06 HBL3000-แผ่นเพล็กซ์สีเหลือง---1"กล่อง Outlet แบบพกพา฿5,500
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3080 Portable Outlet Box, Blank, Yellow | AH8ZYW 39EA 11 HBL3080-ตื้นสีเหลือง---1"กล่อง Outlet แบบพกพา฿4,617
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3080BK Portable Outlet Box, สีดำ | AH8ZYX 39EA 12 HBL3080BK-ตื้นBlack---1"กล่อง Outlet แบบพกพา฿4,711
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3080F Portable Outlet Box, Blank, Feed Thru, Yellow | AH8ZYY 39EA 13 HBL3080F-ฟีดผ่านสีเหลือง---1"กล่อง Outlet แบบพกพา฿4,374

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SPB2 กล่องล็อคแบบพกพาพร้อมเต้ารับเดี่ยว 2 ตัว ปลั๊กตัวผู้ 20A 125V สีเหลือง
฿20,645 / หน่วย