Hubbell Wiring Device-kellems Hbl3099 | Deep Box 1 นิ้ว Npt ปลายเดี่ยว เหลือง | 39dz98 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3099 Deep Box, 1 Inch Npt, ปลายสายเดี่ยว, สีเหลือง | AH8ZYA 39DZ98

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3099 กล่องลึก 1 นิ้ว Npt ปลายเดี่ยว สีเหลือง

In Stock
รายการ: AH8ZYA รุ่น: HBL3099อ้างอิงข้าม: 39DZ98
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
฿5,868 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกล่อง Outlet แบบพกพา
ประเภทกล่องลึก
ประเภท Bracketตัวเชื่อมต่อสายไฟ
ความจุ19.0 ลบ.ม. ใน.
สีสีเหลือง
ความลึก4.3 "
ขนาดฮับ1"
ความยาว5"
วัสดุเทอร์โมพลาสติก
จำนวนแก๊ง2
จำนวนทางเข้า2
ความกว้าง2.77 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Pre-Assembled, Cord Connector Installed

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการกำหนดสาย NECประเภทกล่องสีการกำหนดค่าปลั๊ก NEMAการกำหนดค่า NEMA Receptacleเกจ / ตัวนำขนาดฮับชิ้นราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SPB1 Locking Portable Box, With 2 Single Receptacle, Male Plug, 20A, 125V, Yellow | HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SPB9 Locking Portable Box, With 1 Single Receptacle, Male Plug, 1A, XNUMXV, Yellow | ราคา AAXNUMXJGT XNUMXDJLXNUMX เอสพีบี1สโตว์-สีเหลือง5-15P5-15R14/3-สายไฟต่อกับ Outlet Box฿17,649
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SPB2 Locking Portable Box, With 2 Single Receptacle, Male Plug, 20A, 125V, Yellow | HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SPB4 Locking Portable Box, With 5 Single Receptacle, Male Plug, 81A, XNUMXV, Yellow | ราคา AEXNUMXNGF XNUMXLYXNUMX เอสพีบี2สโตวา-สีเหลืองL5-20 ปL5-20R12/3-สายไฟต่อกับ Outlet Box฿20,645
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3090F กล่องลึก 1 นิ้ว Npt ปลายเดี่ยว สีเหลือง | AH8ZYB 39DZ99 HBL3090F-ฟีดลึกผ่านสีเหลือง---1"กล่อง Outlet แบบพกพา฿5,571
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3000 Portable Box, Standard, พร้อมเพลท 2 ด้าน, สีเหลือง | AH8ZYQ 39EA06 HBL3000-แผ่นเพล็กซ์สีเหลือง---1"กล่อง Outlet แบบพกพา฿5,500
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3080 Portable Outlet Box, Blank, Yellow | AH8ZYW 39EA 11 HBL3080-ตื้นสีเหลือง---1"กล่อง Outlet แบบพกพา฿4,617
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3080BK Portable Outlet Box, สีดำ | AH8ZYX 39EA 12 HBL3080BK-ตื้นBlack---1"กล่อง Outlet แบบพกพา฿4,711
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3080F Portable Outlet Box, Blank, Feed Thru, Yellow | AH8ZYY 39EA 13 HBL3080F-ฟีดผ่านสีเหลือง---1"กล่อง Outlet แบบพกพา฿4,374

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3099 กล่องลึก 1 นิ้ว Npt ปลายเดี่ยว สีเหลือง
฿5,868 / หน่วย