HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS USB15C เต้ารับ USB, 15A 125V, 2-P 3-W สายดิน, 5-15R, พอร์ต USB 3.1 A สองพอร์ต, สีน้ำตาล
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ช่องเสียบที่ชาร์จ USB |
สี | Brown |
คะแนนปัจจุบัน | 15 |
ความเป็นฉนวน | 1500 V ทน |
วัสดุ | ประกอบด้วย |
วิธีการติดตั้ง | สกรูยึด |
คะแนน NEMA | 5-15R |
จำนวนเสา | 2 เสา |
จำนวนสายไฟ | 3 สาย |
ระยะ | เฟส |
ขนาด | Standard |
อุณหภูมิ คะแนน | ต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C ต่ำสุด -40 องศาเซลเซียส |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | V 125 |
วัตต์ | W 1815 |
ขนาดสายไฟ | # 14-10 AWG |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.