HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS USB8200A5I Usb Charger Duplex Receptacle, 15A, 125V, 2-Pole, 3-Wire Grounding, สีงาช้าง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ช่องเสียบที่ชาร์จ USB |
แอมป์ | 15 |
แอพลิเคชันสิ่งแวดล้อม | เกรดโรงพยาบาล |
สี | งาช้าง |
คะแนนปัจจุบัน | 15 |
HP | 1/2 |
วัสดุ | ไนลอน |
ประเภทการติดตั้ง | เปี่ยม |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 5-15R |
คะแนน NEMA | 5-15R |
จำนวนเสา | 2 |
จำนวนสายไฟ | 3 สาย |
ประเภท Outlet | มัณฑนากรดูเพล็กซ์ |
ระยะ | 1 |
ไฟแสดงสถานะ | ใช่ |
ชนิดภาพเขียน | USB |
ความจุในการชาร์จ USB | 5.0A ที่ 5VDC |
แรงดันไฟฟ้า | 125 VAC |
ทนต่อสภาพอากาศ | ไม่ |
วิธีการเดินสายไฟ | ด้านหลังและด้านข้าง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.18 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | คะแนน NEMA | แอมป์ | แอพลิเคชันสิ่งแวดล้อม | จำนวนเสา | จำนวนสายไฟ | แรงดันไฟฟ้า | สี | ประเภทการเชื่อมต่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB15C5W | 5-15R | - | - | 2 เสา | 3 สาย | - | ขาว | - | ฿3,091 | RFQ
| |
USB8200C5GY | 5-15R | - | - | 2 | 3 สาย | - | สีเทา | - | - | RFQ
| |
USB20C5W | 5-20R | - | - | 2 เสา | 3 สาย | - | ขาว | - | ฿3,578 | RFQ
| |
USB8200AC5BK | 5-15R | - | - | 2 | 3 สาย | - | Black | - | ฿3,765 | RFQ
| |
USB8300C5W | 5-20R | - | - | 2 | 3 สาย | - | ขาว | - | ฿4,290 | RFQ
| |
USB20AC5W | 5-20R | - | - | 2 เสา | 3 สาย | - | ขาว | - | ฿3,242 | RFQ
| |
USB8300C5I | 5-20R | - | - | 2 | 3 สาย | - | งาช้าง | - | ฿4,221 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.