HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA SLK24-40ML-EDU ชุดติดตั้งเพิ่ม LED Troffer, 4990 ลูเมน, LED, 120/277VAC, หรี่แสงได้
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดติดตั้งเพิ่ม LED Troffer Fixture |
อุณหภูมิสี | 4000K |
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ | 80 |
ปริมาณหลอดไฟ | 1 |
การเปลี่ยน LED สำหรับ | 3 หลอด T8 |
Lumens | 4990 LM |
Lumens ต่อวัตต์ | 128 lm / W |
ช่วง Lumens | 4000 ถึง 5999 ล |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 95 องศา ฉ |
ขนาดที่กำหนด | 2 ฟุต x 4 ฟุต |
ความสูงโดยรวม | 3 1 / 8 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 48 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 " |
แรงดันไฟฟ้า | AC 120 / 277V |
วัตต์ | 39W |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | เม็กซิโก |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.