HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR LSQ2-70-4K-PCU ไฟโรงจอดรถ LED, 9300 ลูเมน
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฟโรงรถ LED |
ใบรับรอง มาตราฐาน | DesignLights Consortium (DLC) พรีเมียม |
อุณหภูมิสี | 3000K |
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ | 70 |
ความสูง | 6" |
สีที่อยู่อาศัย | บรอนซ์เข้ม |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียม |
การเปลี่ยน LED สำหรับ | 250W HPS / MH |
ความยาว | 14 13 / 16 " |
การกระจายแสง | General |
Lumens | 9300 |
Lumens ต่อวัตต์ | 124.0 |
จัดอันดับชีวิต | 100,000 ชม. |
ชั่วคราว พิสัย | -40 องศาถึง 40 องศา C. |
แรงดันไฟฟ้า | เพื่อ 120 277 |
การประกัน | 5 ปี |
วัตต์ | 75 |
ความกว้าง | 14 13 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.98 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ความสูง | สีที่อยู่อาศัย | การเปลี่ยน LED สำหรับ | ความยาว | Lumens | Lumens ต่อวัตต์ | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSQ1-40-4K-PCU | 10 " | 4" | บรอนซ์เข้ม | 100W HPS / MH | 10 " | 4600 | 115.0 | 40 | ฿22,542 | ||
LSQ1-40-4K-GYS-PCU | 10 " | 4" | สีเทา | 100W HPS / MH | 10 " | 4600 | 115.0 | 40 | ฿22,542 | ||
LSQ2-70-4K-GYS-PCU | 14 13 / 16 " | 6" | สีเทา | 250W HPS / MH | 14 13 / 16 " | 9300 | 124.0 | 75 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.