Hubbell Lighting - Outdoor Rfl3-40-5k | ฟลัดไลท์ LED แบบติดข้อนิ้ว 4400 ลูเมน 52 วัตต์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL LIGHTING - โคมไฟฟลัดไลท์ LED กลางแจ้ง RFL3-40-5K, ชนิดติดตั้งกับขา, 4400 Lumens, 52W | CH6RHN 56DZ66

HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR ฟลัดไลท์ LED RFL3-40-5K ชนิดขายึด 4400 ลูเมน 52W

In Stock
รายการ: CH6RHN รุ่น: RFL3-40-5Kอ้างอิงข้าม: 56DZ66

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿18,905 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นFloodlight
อุณหภูมิสี5000K
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์70
ช่วงปัจจุบัน41W ไป 100W
ความลึก2 7 / 8 "
กำลังวัตต์52W
ความสูง9 1 / 4 "
สีที่อยู่อาศัยบรอนซ์
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
อัตราส่วน IP66
วัตต์หลอด52W
การเปลี่ยน LED สำหรับ250W มิลลิแอมป์ชั่วโมง/แรงม้า
ความยาว2 7 / 8 "
Lumens4400 LM
Lumens ต่อวัตต์131 lm / W
ช่วง Lumens4001 ถึง 6000 ล
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน104 องศา ฉ
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-31 องศา ฉ
สถานที่ติดตั้งเสา กำแพง
ประเภทการติดตั้งเคาะ
แรงดันไฟฟ้า120V ถึง 277VAC
การประกัน5 ปี
ความกว้าง9 7 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.79
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าสาธารณรัฐประชาชนจีน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวอุณหภูมิสีช่วงปัจจุบันLumensLumens ต่อวัตต์ช่วง Lumensประเภทการติดตั้งความกว้างราคา
HUBBELL LIGHTING - โคมฟลัดไลท์ LED กลางแจ้ง RFL3-40-4K-PC, ประเภทขายึด, 4551 ลูเมน, 34W | CH6RHM 499H91 RFL3-40-4K-พีซี2 1 / 2 "4000K0 ถึง 40W4551 LM134 lm / W6001 lm และ Greaterเคาะ9 51 / 64 "฿20,694
RFQ
HUBBELL LIGHTING - โคมไฟฟลัดไลท์ LED กลางแจ้ง RFL4-120-5K-T, ชนิดติดตั้งรองแหนบ, 14700 ลูเมน, 124W | CH6RHP 56DZ63 RFL4-120-5K-T3 1 / 2 "5000K101W ไป 300W14700 LM22 lm / W6001 lm และ Greaterรองแหนบ13 7 / 8 "฿31,538
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR ฟลัดไลท์ LED RFL3-40-5K ชนิดขายึด 4400 ลูเมน 52W
฿18,905 / หน่วย