HUBBELL PREMISE WIRING SFRCWROW Snap Fit Connector สีแดง/ขาว RCA/RCA บันทึก
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Snap Fit เชื่อมต่อ |
ประเภทสายเคเบิ้ล | RCA (สีขาว) |
สี | สำนักงานสีขาว |
ความลึก | 0.857 " |
ความสูง | 0.86 " |
ความยาว | 0.68 " |
วัสดุ | พลาสติกความร้อนแรงกระแทกสูง |
จำนวนพอร์ต | 1 |
ประเภทการสิ้นสุด | เครื่องต่อ |
ความกว้าง | 568715 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.02 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 18.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 8.89 |
รหัส HS | 8536698000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ประเภทสายเคเบิ้ล | สี | ความลึก | ความสูง | ชิ้น | วัสดุ | ประเภทการสิ้นสุด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFRCBKROW | 568715 " | RCA (สีดำ) | สำนักงานสีขาว | 0.857 " | 0.86 " | Snap Fit เชื่อมต่อ | พลาสติกความร้อนแรงกระแทกสูง | เครื่องต่อ | - | RFQ
| |
SFRCBKRW | 568715 " | RCA (สีดำ) | ขาว | 0.857 " | 0.86 " | Snap Fit เชื่อมต่อ | พลาสติกความร้อนแรงกระแทกสูง | เครื่องต่อ | ฿566 | ||
SFRCBRBK | 568715 " | RCA (สีน้ำเงิน) | Black | 0.857 " | 0.86 " | Snap Fit เชื่อมต่อ | พลาสติกความร้อนแรงกระแทกสูง | เครื่องต่อ | ฿563 | ||
SFRCBRGY | 568715 " | RCA (สีน้ำเงิน) | สีเทา | 0.857 " | 0.86 " | Snap Fit เชื่อมต่อ | พลาสติกความร้อนแรงกระแทกสูง | เครื่องต่อ | ฿566 | ||
สฟรซีรัล | 568715 " | RCA (สีเหลือง) | อัลมอนด์ | 0.857 " | 0.86 " | Snap Fit เชื่อมต่อ | พลาสติกความร้อนแรงกระแทกสูง | เครื่องต่อ | ฿454 | ||
SFC6BK | - | ทองแดง | Black | - | - | ตัวเชื่อมต่อแบบอินไลน์ | พลาสติก | เครื่องต่อ | ฿1,732 | ||
SFC6W | - | ทองแดง | ขาว | - | - | ตัวเชื่อมต่อแบบอินไลน์ | พลาสติก | เครื่องต่อ | ฿1,695 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.