Hubbell Hw-j80604chscww | ตู้ที่ไม่ใช่โลหะ, 8 HX 6 WX 4 นิ้ว D, วิธีปิดด้วยสกรู | 52xc42 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL HW-J80604CHSCWW ตู้แบบไม่ใช่โลหะ, 8 สูง x 6 วัตต์ x ลึก 4 นิ้ว, วิธีการปิดด้วยสกรู | CD2FNB 52XC42

HUBBELL HW-J80604CHSCWW กล่องหุ้มอโลหะ, 8 H x 6 W x 4 นิ้ว D, วิธีการปิดด้วยสกรู

In Stock
รายการ: CD2FNB รุ่น: HW-J80604CHSCWWอ้างอิงไขว้: 52XC42
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
฿5,010 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรงขัง
สีสีเทาอ่อน
ประเภทปกของแข็ง
ความลึก4.45 "
คุณสมบัติของฝาปิดทึบแสง
ประเภทฝาปิดตู้ที่ใส่บานพับ
ความลึกของตู้ (นิ้ว)4"
ความสูงของตู้ (นิ้ว)8"
สิ่งที่ส่งมาวัสดุไฟเบอร์กลาส
ความกว้างของตู้ (นิ้ว)6"
เสร็จสิ้นMatte
ปะเก็นโฟม
ความสูง7.73 "
แผงภายใน52XC72, 52XC73 หรือ 52XC74
อัตราส่วน IP66
การติดผนัง
ความลึกในการเปิดที่ใช้ได้3.88 "
ความกว้าง5.74 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.49

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นความลึกคุณสมบัติของฝาปิดความสูงแผงภายในอัตราส่วน IPความลึกในการเปิดที่ใช้ได้ความกว้างราคา
HUBBELL HW-J100804FCHQRWW กล่องหุ้มอโลหะ, 10 H x 8 W x 4 นิ้ว D, ตัวล็อคกุญแจล็อคได้ | CD2FJY 52XA37 HW-J100804FCHQRWWMatte3.98 "ทึบแสง9.73 "52XC50, 52XC51 หรือ 52XC52-3.88 "7.73 "฿6,684
HUBBELL HW-J100804FCHSCWW กล่องหุ้มอโลหะ, 10 H x 8 W x 4 นิ้ว D, วิธีปิดด้วยสกรู | CD2FJZ 52XA38 HW-J100804FCHSCWWMatte3.98 "ทึบแสง9.73 "52XC50, 52XC51 หรือ 52XC52-3.88 "7.73 "฿5,210
HUBBELL HW-J100804FCHTLWW กล่องหุ้มอโลหะ, 10 H x 8 W x 4 นิ้ว D, วิธีปิดสลักบิด | CD2FKA 52XA39 HW-J100804FCCHTLWWMatte3.98 "ทึบแสง9.73 "52XC50, 52XC51 หรือ 52XC52-3.88 "7.73 "฿7,079
HUBBELL HW-J121005FCHQRWW กล่องหุ้มอโลหะ, 12 H x 10 W x 4 นิ้ว D, สลักปิดกุญแจ | CD2FKB 52XA40 HW-J121005FCHQRWWMatte4.94 "ทึบแสง11.79 "52XC53, 52XC54 หรือ 52XC55-4.88 "9.8 "฿7,280
HUBBELL HW-J121005FCHTLWW กล่องหุ้มอโลหะ, 12 H x 10 W x 4 นิ้ว D, วิธีปิดสลักบิด | CD2FKC 52XA41 HW-J121005FCCHTLWWMatte4.94 "ทึบแสง11.79 "52XC53, 52XC54 หรือ 52XC55-4.88 "9.8 "฿7,527
HUBBELL HW-J161406FCHQRWW กล่องหุ้มอโลหะ, 16 H x 14 W x 6 นิ้ว D, ตัวล็อคกุญแจล็อค | CD2FKD 52XA42 HW-J161406FCHQRWWMatte5.94 "ทึบแสง15.6 "52XC59, 52XC60 หรือ 52XC61-5.88 "13.56 "฿9,171
HUBBELL HW-J161406FCHSCWW กล่องหุ้มอโลหะ, 16 H x 14 W x 6 นิ้ว D, วิธีปิดด้วยสกรู | CD2FKE 52XA43 HW-J161406FCHSCWWMatte5.94 "ทึบแสง15.6 "52XC59, 52XC60 หรือ 52XC61-5.88 "13.56 "฿9,338

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL HW-J80604CHSCWW กล่องหุ้มอโลหะ, 8 H x 6 W x 4 นิ้ว D, วิธีการปิดด้วยสกรู
฿5,010 / หน่วย