HUBBELL HW-N4X302010CHWW ตู้อโลหะ, 30 H x 20 W x 10 นิ้ว D, วิธีการปิดสลักบิด
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรงขัง |
สี | สีเทาอ่อน |
ประเภทปก | ของแข็ง |
ความลึก | 11.23 " |
คุณสมบัติของฝาปิด | ทึบแสง |
ประเภทฝาปิดตู้ | ที่ใส่บานพับ |
ความลึกของตู้ (นิ้ว) | 10 " |
ความสูงของตู้ (นิ้ว) | 30 " |
สิ่งที่ส่งมาวัสดุ | ไฟเบอร์กลาส |
ความกว้างของตู้ (นิ้ว) | 20 " |
เสร็จสิ้น | Matte |
ปะเก็น | โฟม |
ความสูง | 29.9 " |
แผงภายใน | 52XD97 หรือ 52XD98 |
อัตราส่วน IP | 66 |
การติด | ผนัง |
ความลึกในการเปิดที่ใช้ได้ | 9.88 " |
ความกว้าง | 20.14 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.55 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | ความลึก | คุณสมบัติของฝาปิด | ความสูง | แผงภายใน | อัตราส่วน IP | ความลึกในการเปิดที่ใช้ได้ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW-J100804FCHQRWW | Matte | 3.98 " | ทึบแสง | 9.73 " | 52XC50, 52XC51 หรือ 52XC52 | - | 3.88 " | 7.73 " | ฿6,684 | ||
HW-J100804FCHSCWW | Matte | 3.98 " | ทึบแสง | 9.73 " | 52XC50, 52XC51 หรือ 52XC52 | - | 3.88 " | 7.73 " | ฿5,210 | ||
HW-J100804FCCHTLWW | Matte | 3.98 " | ทึบแสง | 9.73 " | 52XC50, 52XC51 หรือ 52XC52 | - | 3.88 " | 7.73 " | ฿7,079 | ||
HW-J121005FCHQRWW | Matte | 4.94 " | ทึบแสง | 11.79 " | 52XC53, 52XC54 หรือ 52XC55 | - | 4.88 " | 9.8 " | ฿7,280 | ||
HW-J121005FCCHTLWW | Matte | 4.94 " | ทึบแสง | 11.79 " | 52XC53, 52XC54 หรือ 52XC55 | - | 4.88 " | 9.8 " | ฿7,527 | ||
HW-J161406FCHQRWW | Matte | 5.94 " | ทึบแสง | 15.6 " | 52XC59, 52XC60 หรือ 52XC61 | - | 5.88 " | 13.56 " | ฿9,171 | ||
HW-J161406FCHSCWW | Matte | 5.94 " | ทึบแสง | 15.6 " | 52XC59, 52XC60 หรือ 52XC61 | - | 5.88 " | 13.56 " | ฿9,338 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.