HUBBELL HW-WM4836CSWW แผงด้านหลัง, เหล็กกล้าคาร์บอน, สีฝุ่นโพลีเอสเตอร์
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผงด้านหลัง |
เสร็จสิ้น | ผงโพลีเอสเตอร์ |
วัด | 12 |
ความสูง | 48 " |
ความยาว | 36 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
หมวดหมู่ย่อย | แผงหน้าปัดและอุปกรณ์เสริมแผง |
ความกว้าง | 0.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.15 |
รุ่น | เสร็จสิ้น | วัด | ความสูง | ความยาว | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW-MP1008AWW | เรียบ | 12 | 9.38 " | 7.38 " | อลูมิเนียม | 0.56 " | ฿720 | |
HW-MP1008CSWW | ผงโพลีเอสเตอร์ | 14 | 1" | 8" | เหล็กกล้าคาร์บอน | 0.01 " | ฿781 | |
HW-MP1008FGWW | เรียบ | - | 9.38 " | 7.38 " | ไฟเบอร์กลาส | 0.62 " | ฿1,546 | |
HW-MP1210AWW | เรียบ | 12 | 11.38 " | 9.38 " | อลูมิเนียม | 0.56 " | ฿2,009 | |
HW-MP1210CSWW | ผงโพลีเอสเตอร์ | 14 | 12 " | 10 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | 0.01 " | ฿959 | |
HW-MP1210FGWW | เรียบ | - | 11.38 " | 9.38 " | ไฟเบอร์กลาส | 0.62 " | ฿1,873 | |
HW-MP1412AWW | เรียบ | 12 | 13.38 " | 11.38 " | อลูมิเนียม | 0.56 " | ฿1,095 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.