Hubbellock Hbl26516 | ขั้วต่อล็อค 600vac 60a 4p 5w | 3d083 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELLOCK HBL26516 ตัวล็อคขั้วต่อ 600vac 60a 4p 5w | AC8PXK 3D083

HUBBELLOCK HBL26516 คอนเนคเตอร์ล็อค 600vac 60a 4p 5w

In Stock
รายการ: AC8PXK รุ่น: HBL26516ข้ามอ้างอิง: 3D083
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
฿47,001 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล็อคขั้วต่อ
แอมป์60
ยาต้านจุลชีพไม่
สีสีน้ำเงิน
ขนาดสายไฟ0.875 ถึง 1.48 "
เกรดด้านอุตสาหกรรม
อัตราส่วน IP30
วัสดุฝาเหล็ก / ฝาโพลีคาร์บอเนต
การกำหนดค่า NEMAไม่ใช่ NEMA
จำนวนเสา4
จำนวนสายไฟ5
ระยะ3
ชนิดภาพเขียนไม่หุ้ม
แรงดันไฟฟ้า600 VAC
ประเภทลวดStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.13
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)18.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

ขั้วต่อล็อค Hubbellock HBL26516 ป้องกันการหลุดของไฟฟ้าโดยไม่ตั้งใจในสถานการณ์ที่การเคลื่อนไหวหรือการสั่นสะเทือนอาจทำให้ขั้วต่อไฟฟ้าคลายตัว

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ขั้วต่อแบบล็อคนี้มีชัตเตอร์นิรภัยแบบสปริงโหลดซึ่งจะดึงปลั๊กออกโดยอัตโนมัติเพื่อขจัดปัญหาการสัมผัสล้อเลียนและป้องกันการอาร์คขณะผสมพันธุ์หรือถอดอุปกรณ์ภายใต้สภาวะโหลด
  • มาพร้อมตัวเรือนโลหะหุ้มฉนวนที่มีรหัสสีเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและทนทานต่อการใช้งานในทางที่ผิด
  • ขั้วต่อล็อคนี้มาพร้อมกับขั้วต่อกล่องและสกรูสแตนเลสเพื่อให้มีความแข็งแรงในการสิ้นสุดสูงสุด

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • ฮับเบลล็อค HBL26519 ปลั๊กล็อค: ปลั๊กต่อสายดินเหล่านี้มีหน้าสัมผัสทองเหลืองที่ทนต่อความเสียหายและตัวเรือนไนลอนรหัสสีเพื่อการทนความร้อน

มาตรฐานและการรับรอง:

  • UL
  • CSA

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ช่วงอุณหภูมิการทำงานของขั้วต่อล็อค Hubbellock HBL26516 คือเท่าใด

A. ขั้วต่อล็อคนี้สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -40 ถึง 75 องศาเซลเซียส

ถาม ขั้วต่อล็อคนี้สามารถรองรับสายไฟขนาดใดได้บ้าง

A. ขั้วต่อล็อคนี้สามารถรองรับสายทองแดงเกลียว 8 AWG ถึง 4 AWG

ถาม แรงดันไดอิเล็กตริกขั้นต่ำที่คอนเนคเตอร์ล็อค Hubbellock HBL26516 สามารถทนได้คือเท่าใด

A. ขั้วต่อล็อคนี้สามารถทนต่อแรงดันไดอิเล็กตริกขั้นต่ำ 2000V

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นระยะแอมป์สีแรงดันไฟฟ้าขนาดสายไฟอัตราส่วน IPวัสดุจำนวนเสาราคา
HUBBELLOCK HBL20444B หัวต่อล็อค 480vac 30a 3p 4w | AC8PVK 3D018 HBL20444B330สีแดง480 VAC0.63 ถึง 1.2 "20ไนลอน3฿16,288
HUBBELLOCK HBL23002GB ขั้วต่อแบบล็อค 10a @ 480v / 20a @ 125v 2p | AC8PVT 3D029 HBL23002GB110สีเทา250VDC / 480VAC0.3 ถึง 0.65 "30ไนลอน2฿12,993
HUBBELLOCK HBL25414B ตัวล็อคขั้วต่อ 30a @ 600v / 20a @ 250v 4p | AC8PWU 3D058 HBL25414B320 @ 250V / 30 @ 600VBlack250VDC / 600VAC0.63 ถึง 1.2 "30ไนลอน4฿19,221
HUBBELLOCK HBL26418 หัวต่อแบบล็อค 600vac 60a 3p 4w | AC8PXH 3D080 HBL26418360สีเหลือง600 VAC0.875 ถึง 1.48 "30ฝาเหล็ก / ฝาโพลีคาร์บอเนต3฿40,534
HUBBELLOCK HBL21414B ตัวล็อคขั้วต่อ 30a @ 600v / 20a @ 250v 3p | AE3CKQ 5C993 HBL21414B320 @ 250V / 30 @ 600VBlack250VDC / 600VAC0.63 ถึง 1.2 "30ไนลอน3฿16,945

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELLOCK HBL26516 คอนเนคเตอร์ล็อค 600vac 60a 4p 5w
฿47,001 / หน่วย